Ensemble forestier 3M 7000146481, Couleur : Incolore | Matière principale : Polycarbonate
Combinaison multisystème avec coiffe 3M™ et écran 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000146481
Rubix :2771-6121687
Fabricant :7000146481
EAN :04046719474370




Documents
Détails articles : KIT COMPLET TUFFMASTER H8 ET WP96 PC INCOLORE
Bénéficiez d'une protection optimale contre les chocs, les UV, le métal en fusion et les projections de liquide grâce à la combinaison multisystème avec coiffe H8 3M™, 12500-99999CP. La combinaison multisystème avec coiffe 3M™ comprend une coiffe H8 et une visière 3M™ Série WP96.
Notre coiffe H8 possède une coque thermoplastique haute densité qui résiste aux chocs et peut être utilisée dans une large gamme de températures. Pour un meilleur maintien et un ajustement confortable, la coiffe possède un harnais cinq positions avec un bandeau en plastique à fermeture pinlock ajustable. Elle est également équipée d'un système unique qui permet de changer la visière en quelques secondes.
La visière est faite en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 1,8 mm qui offre une excellente protection.
Notre coiffe H8 possède une coque thermoplastique haute densité qui résiste aux chocs et peut être utilisée dans une large gamme de températures. Pour un meilleur maintien et un ajustement confortable, la coiffe possède un harnais cinq positions avec un bandeau en plastique à fermeture pinlock ajustable. Elle est également équipée d'un système unique qui permet de changer la visière en quelques secondes.
La visière est faite en polycarbonate transparent d'une épaisseur de 1,8 mm qui offre une excellente protection.
La combinaison multisystème H8 3M™, 12500-99999CP, est un kit comprenant une coiffe H8 3M™ et une visière 3M™ Série WP96 pour une protection optimale contre les UV, les chocs, le métal en fusion et les projections de liquide.
Points forts
Offre une protection optimale contre les chocs, les UV, le métal en fusion et les projections de liquide;Le kit contient une coiffe H8 3M et une visière WP96;Bandeau plastique doté d'une fermeture à cliquet ajustable pour un maintien optimal et un ajustement confortable;Son harnais ajustable cinq positions apporte plus de confort et de support;Sa visière en polycarbonate transparent se change en quelques secondes;Visière de 1,8 mm d'épaisseur testée et conforme à la norme EN 166;Marquage de la visière 2C-1,2 3M 1 B 3 9
Applications
Protection de la tête contre les impacts et les projections de liquides
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Matière principale | polycarbonate |
| Poids | 3000 g |
| Matière | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,90 € HT
/ 10 unités
782,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours