Établi pour atelier SAM ETAB-KIT150-4T, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 1680 mm | Largeur: 750 mm
KIT ETABLI 4 - LONGUEUR 1,5 METRES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-KIT150-4T
Rubix :0149-5542894
EAN :3272670837522

Documents
Détails articles : ETABLI TOLE 4 - 1,5M
Kit d'établi professionnel de qualité supérieure. Avec une surface de 1,5 mètres et son plateau en bois, notre établi peut supporter une charge utile allant jusqu'à 1000 kg uniformément répartis.
En plus de sa capacité de charge élevée, ce kit est également composé d'un plateau en bois, de deux meubles d'établi avec six tiroirs et d'une armoire murale.
Kit livré non monté.
En plus de sa capacité de charge élevée, ce kit est également composé d'un plateau en bois, de deux meubles d'établi avec six tiroirs et d'une armoire murale.
Kit livré non monté.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1680 mm |
|---|---|
| Largeur | 750 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 12 |
| Modèle | etab-kit150-4t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 700,22 € HT
/ unité
4 440,26 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
