Établi pour atelier Spartex 898497, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 2000 mm
Établi tout en un 4 tiroirs hauteur 840mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898497
Rubix :Z600-7348679
Fabricant :898497
EAN :3660338522086

Documents
Détails articles : ETABLI 2000X700X840MM 4 TIROIRS + PANNEAU PERFORE
Etabli tout en un robuste et résistant avec plan de travail en multiplex épaisseur 40 mm.
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 1500 kg pour la longueur 1,5m et 800kg pour la longueur 2m.
Hauteur : 840 mm.
Profondeur : 700 mm.
4 tiroirs hauteur frontale 2x150mm et 2x200mm , profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 1500 kg pour la longueur 1,5m et 800kg pour la longueur 2m.
Hauteur : 840 mm.
Profondeur : 700 mm.
4 tiroirs hauteur frontale 2x150mm et 2x200mm , profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Nombre de tiroirs | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 986,43 € HT
/ unité
2 383,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours