Établi pour atelier Spartex 892634, Profondeur: 700 mm

Établi 4 tiroirs SPARTEX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :892634
Rubix :Z600-7331438
EAN :3660338451737
ETABLI 4 TIROIRS L2000MM 2000X700X840MM
Résumé technique
Documents

Détails articles : ETABLI 4 TIROIRS L2000MM 2000X700X840MM


Etablis avec plateau multiplis épaisseur 40mm.
Capacité de charge de 1500 kg pour la largeur 1500mm et de 800kg pour la largeur 2000m.
Equipé de 4 tiroirs 2 en hauteur 150mm et 2 en hauteur 200mm.
Coloris RAL 7035 pour le bati et RAL 7016 les tiroirs.

Informations techniques


Attributs
Hauteur840 mm
Nombre de tiroirs4
Modèlew 2000
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 640,08 HT
/ unité
1 968,10 TTC
Dont Eco-contribution : 17,21 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours