Établi pour atelier SAM 2012-PM, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 870 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI AVEC PLATEAU 2 METRES ET COFFRE 12 TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2012-PM
Rubix :0149-7091654
EAN :3272670536067
Documents
Détails articles : ETABLI AVEC PLATEAU 2 METRES ET COFFRE 12 TIROIRS
Plateau : 2000mm.2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6).Livré en kit prêt à monter.Le plateau est prépercé pour faciliter le montage.Plateau bois en Hêtre stratifié avec une épaisseur de 40 mm et une profondeur de 700 mm.Plateau bois multicouches sans jointure, indéformable, vernis, résistant à l'eau.Les blocs peuvent se fixer au sol pour une parfaite stabilité de l'établi.Hauteur de travail : 870 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 12 |
|---|---|
| Modèle | 2012-pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 198,21 € HT
/ unité
2 637,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

