Établi pour atelier Facom 2245, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli maintenance 1,5 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :2245
Rubix :0139-5041839
EAN :3148517242364
Documents
Détails articles : ETABLI - PLAN DE TRAVAIL 1,5M 2245
Etabli maintenance 1,5 m
- Longueur du plan de travail : 1,5 m.
- Largeur du plateau : 750 mm.
- Hauteur : 860 mm.
- Plan de travail en hêtre multiplis traité (épaisseur : 40 mm).
- Possibilité de fixer un bloc tiroirs (Réf 2235.AT).
Poids : 59,50 kg.
- Longueur du plan de travail : 1,5 m.
- Largeur du plateau : 750 mm.
- Hauteur : 860 mm.
- Plan de travail en hêtre multiplis traité (épaisseur : 40 mm).
- Possibilité de fixer un bloc tiroirs (Réf 2235.AT).
Poids : 59,50 kg.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 2245 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
889,00 € HT
/ unité
1 066,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours

