Établi pour atelier Sofame W010010003BI, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1200 mm
Etablis SI plateau multiplis 40 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W010010003BI
Rubix :2832-7151641
EAN :3701584511377



Détails articles : ETABLI SI DEPART MH40 L1200 P750 FIXE 840 BLEU 5015
Etabli SI plateau mélaminé 40 mm chants droits, hauteur 840 mm. Structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e. Les pieds sont réalisés par pliage en U de section 42 x 80 x 42 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40 x 60 x 40 mm. Finition par peinture époxy. Charge: 1500 kg.
Points forts
L'établi SI est certifié NF environnement et NF Mobilier technique. Les plateaux sont certifiés PEFC.
Applications
Idéal pour la mécanique lourde ou légère, l'artisanat et l'enseignement.
Conforme à la norme XPD 65762.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Modèle | etabli mh40 bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,92 € HT
/ unité
766,70 € TTC
Dont Eco-contribution : 10,07 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours