Établi pour atelier Thur Metall 64.824.333, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 1500 mm
Etabli compact 6 tiroirs et 1 porte
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :64.824.333
Rubix :4774-7032105

Détails articles : ETABLI COMPACT 6 TIROIRS + 1 PTE L1500XP700XH840MM 4040/1060
Plateau en hêtre multiplis épaisseur 40 mm. Structure mécano-soudée pieds en tube d'acier 40 x 40 mm, 6 tiroirs double extension (ouverture à 100%, charge 75kg/tiroir). Dimensions utiles d'un tiroir : l 500 x p 600 mm. Fermeture centralisée. Capacité de charge totale : 1500 kg. Composition : 2 tiroirs h 75 mm, 2 tiroirs h 100 mm, 2 tiroirs h 150 mm et 1 porte battante h 350 mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 840 mm |
|---|---|
| Nombre de tiroirs | 6 |
| Modèle | 5012/5012 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 277,32 € HT
/ unité
2 732,78 € TTC
Dont Eco-contribution : 21,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
