Établi pour atelier SAM ETAB-200PBF, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI FERME LONGUEUR 2 METRES AVEC PLATEAU BOIS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-200PBF
Rubix :0149-5543221
EAN :3272670807525

Documents
Détails articles : ETABLI 2 METRES AC PL. BOIS
Etabli grande surface (2000 x 750 x 880) équipé d'un plateau bois en hêtre multiplies épaisseur 40 mm pour vous offrir un confort optimal pendant vos travaux les plus exigeants.
Vous bénéficierez également de beaucoup d'espace pour stocker votre matériel professionnel grâce aux étagères avec renforts et aux deux portes coulissantes verrouillables à clés pour une sécurité maximale.
Avec une charge de 800kg uniformément répartie, vous pouvez vous concentrer sur votre travail en toute sérénité.
Vous bénéficierez également de beaucoup d'espace pour stocker votre matériel professionnel grâce aux étagères avec renforts et aux deux portes coulissantes verrouillables à clés pour une sécurité maximale.
Avec une charge de 800kg uniformément répartie, vous pouvez vous concentrer sur votre travail en toute sérénité.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Modèle | etab-200pbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 470,08 € HT
/ unité
2 964,10 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
