Établi pour atelier SAM ETAB-150PT9, Profondeur: 750 mm | Hauteur: 880 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI 2 METRES AVEC MEUBLE 9 TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-150PT9
Rubix :0149-5543039
EAN :3272670837508

Documents
Détails articles : ETABLI 1,5M TOLE + MB 9T
Etabli de qualité professionnelle pour atelier de 1,5 mètres de long.
Cet établi possède 9 tiroirs, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Cet établi possède 9 tiroirs, tous à ouverture totale sur glissières à billes, vous bénéficiez d'un espace de rangement spacieux et pratique pour stocker tous vos outils en toute sécurité. De plus, la poignée sur toute la longueur avec pli sauve main offre une prise en main confortable pour un accès facile et rapide à votre matériel.
Et pour encore plus de praticité, les perforations latérales carrées de 10 au pas de 38 vous permettent d'accrocher tous vos outils à portée de main.
Enfin, pour garantir votre sécurité, notre établi est équipé d'un verrouillage centralisé de l'ensemble des tiroirs par une serrure à clés.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 880 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 9 |
| Modèle | établi 1,5 m tôle avec meuble 9 tiroirs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 315,57 € HT
/ unité
2 778,68 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
