Tuyau SAM 19010-2, Type: Kit alimentation tuyau 10x15 longueur 10 m | Longueur: 10 m
Kit D'Alimentation Tuyau 8X12 Longueur 10 M.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19010-2
Rubix :0149-5248331
EAN :3272670553392


Résumé technique
| Type | kit alimentation tuyau 10x15 longueur 10 m |
|---|---|
| Gaz | air comprimé |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : KIT ALIMENTATION TUYAU 10X15 LONGUEUR 10 M.
Rallonge de 10 mètres tuyau 10x15mm avec embout rapide et coupleur métal
Informations techniques
Attributs
| Type | kit alimentation tuyau 10x15 longueur 10 m |
|---|---|
| Gaz | air comprimé |
| Couleur | bleu |
| Longueur | 10 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,37 € HT
/ unité
162,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours