KFB
Filtres
Catégories
protection - sécurité - hygiène (47)
equipement (1)
entretien et réparation (1)
1Marque
kfb
(49)
49 produit(s) avec 49 référence(s) :
Chiffon textile KFB DFBE, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :DFBE
- rubix :4593-6118465
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
32,57 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB TS, Couleur : Incolore | Matière principale : Coton
- kfb :TS
- rubix :4593-6118466
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Matière principale:coton
20,69 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB BVTP, Couleur : Blanc | Matière principale : Textile
- kfb :BVTP
- rubix :4593-6100136
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:textile
19,61 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB SW, Couleur : Incolore | Matière principale : Coton
- kfb :SW
- rubix :4593-6099274
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Matière principale:coton
19,17 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB TB, Couleur : Blanc | Matière principale : Textile
- kfb :TB
- rubix :4593-6099272
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:textile
30,28 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB CMF, Couleur : Incolore | Matière principale : Coton
- kfb :CMF
- rubix :4593-6099280
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Matière principale:coton
18,41 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB JB, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :JB
- rubix :4593-6118467
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
39,94 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB EPB, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :EPB
- rubix :4593-6117027
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
54,23 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB G0160-3A, Contenance : 160 l | Type : Poubelle
- kfb :G0160-3A
- rubix :4593-6123042
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:160 l
- Type:poubelle
70,19 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB J0110-1A, Contenance : 110 l | Type : Poubelle
- kfb :J0110-1A
- rubix :4593-6159033
- fabricant :J0110-1A
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:110 l
- Type:poubelle
145,30 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB JC, Couleur : Incolore | Matière principale : Coton
- kfb :JC
- rubix :4593-6117030
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Matière principale:coton
35,32 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB TBO, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :TBO
- rubix :4593-6117026
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
62,70 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB T0130-EN, Contenance : 130 l | Type : Poubelle
- kfb :T0130-EN
- rubix :4593-6099294
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:130 l
- Type:poubelle
151,69 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB T0160-EN, Contenance : 160 l | Type : Poubelle
- kfb :T0160-EN
- rubix :4593-6128256
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:160 l
- Type:poubelle
80,53 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB JB2, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :JB2
- rubix :4593-6117028
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
47,95 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB TSEX, Couleur : Incolore | Matière principale : Coton
- kfb :TSEX
- rubix :4593-6117029
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:incolore
- Matière principale:coton
41,36 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB G0150-FE, Contenance : 150 l | Type : Poubelle
- kfb :G0150-FE
- rubix :4593-6099290
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:150 l
- Type:poubelle
18,18 € HT
/ 25 unités
Chiffon textile KFB TBB, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :TBB
- rubix :4593-6122545
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
52,90 € HT
/ 10 kilos
Chiffon textile KFB SDB, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :SDB
- rubix :4593-6117024
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
65,21 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB G0160-1A, Contenance : 160 l | Type : Poubelle
- kfb :G0160-1A
- rubix :4593-6120668
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:160 l
- Type:poubelle
66,79 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB T0110-EN, Contenance : 110 l | Type : Poubelle
- kfb :T0110-EN
- rubix :4593-6136378
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:110 l
- Type:poubelle
107,20 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB T0110-2A, Contenance : 110 l | Type : Poubelle | Conditionnement : 25
- kfb :T0110-2A
- rubix :4593-6120474
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:110 l
- Type:poubelle
167,93 € HT
/ carton
Chiffon textile KFB EPBTB, Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
- kfb :EPBTB
- rubix :4593-6130592
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Matière principale:coton
37,69 € HT
/ carton
Conteneurs à déchets - Sac KFB G0095-9A, Contenance : 130 l | Type : Gravier
- kfb :G0095-9A
- rubix :4593-6099291
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:130 l
- Type:gravier
107,12 € HT
/ 100 unités
24 éléments sur 49























