Conteneurs à déchets - Sac KFB G0200-AA, Contenance : 200 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets 200L noir
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0200-AA
Rubix :4593-6125320
Détails articles : SAC POUBELLE 200L NOIR MEDIUM CARTON DE 100
Sac poubelle 200l noir medium carton de 100
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,23 € HT
/ carton
68,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
