Chiffon textile KFB TB, Couleur : Blanc | Matière principale : Textile
Tissé Blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KFB :TB
Rubix :4593-6099272




Documents
Détails articles : CHIFFON BLANC TB ETICT10BM CARTON DE 10KG
Composé de tissus de type chemise, drap… majoritairement polycoton, blanc ou légèrement écru.
Points forts
Chiffon très doux épais et absorbant. Produits recyclés.
Applications
Hygiène, collectivité, industrie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | textile |
| Matière | polycoton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le chiffon textile KFB TB est un chiffon polycoton tissé blanc ou légèrement écru, composé de tissus de type chemise, blouse et drap.
Le chiffon textile KFB TB est donné pour des dimensions comprises entre 50 x 50 cm et 80 x 80 cm.
Le chiffon textile KFB TB est indiqué comme provenant du recyclage textile et du conteneur à vêtements.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
30,28 € HT
/ carton
36,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h