Conteneurs à déchets - Sac KFB G0240-AA, Contenance : 240 l | Type : Poubelle
Housse de conteneurs
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0240-AA
Rubix :4593-6136375
Détails articles : SACS A DECHETS 240 L PAR 100 10 SACS PAR ROULEAUX
Housse conteneur 240L BD noir standard 1150 x 1320 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 240 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,62 € HT
/ carton
96,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
