Conteneurs à déchets - Sac KFB G0160-1A, Contenance : 160 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0160-1A
Rubix :4593-6120668
Détails articles : SAC POUBELLE 160L NOIR MEDIUM CARTON DE 100
Sac poubelle 160L BD noir médium 880 x 1050 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 160 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,79 € HT
/ carton
80,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
