Conteneurs à déchets - Sac KFB G0150-FE, Contenance : 150 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0150-FE
Rubix :4593-6099290
Détails articles : SAC POUBELLE 150L NOIR UE=CA DE 100
Sac poubelle 150L BD noir médium 800 x 1250 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 150 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,18 € HT
/ 25 unités
21,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
