Conteneurs à déchets - Sac KFB G0100-7A, Contenance : 100 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0100-7A
Rubix :4593-6136373
Détails articles : SACS A DECHETS 100L PAR 200 25 SACS PAR ROULEAUX
Sac poubelle 100L BD noir renforcé 820 x 850 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,44 € HT
/ carton
166,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
