Conteneurs à déchets - Sac KFB T0160-EN, Contenance : 160 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :T0160-EN
Rubix :4593-6128256
Détails articles : SAC POUBELLE TRANSPARENT 160L CA DE 100
Sac poubelle 160L BD transparent standrard 860 x 1050 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 160 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 € HT
/ carton
96,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
