Conteneurs à déchets - Sac KFB T0130-EN, Contenance : 130 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :T0130-EN
Rubix :4593-6099294
Détails articles : SAC POUBELLE TRANSPARENT 130L CARTON DE 200 SACS
Sac poubelle 130L BD transparent standrard 800 x 1100 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 130 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,69 € HT
/ carton
182,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
