Conteneurs à déchets - Sac KFB T0110-EN, Contenance : 110 l | Type : Poubelle
Sacs à dechets
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :T0110-EN
Rubix :4593-6136378
Détails articles : SACS A DECHETS 110L PAR 200 25 SACS PAR ROULEAUX
Sac poubelle 110L BD transparent standrard 700 x 1050 mm
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 110 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,20 € HT
/ carton
128,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
