Ventilation assistée - Accessoire 3M M-441

Joints 3M Versaflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :M-441
Rubix :2771-6176616
Fabricant :7100063885
EAN :4046719988754
JOINT MAXILAIRE M-441

Résumé technique

Typepièces de rechange et accessoires

Documents

Détails articles : JOINT MAXILAIRE M-441


Le joint de cou 3M M-441 est une pièce détachée officielle conçue pour les coiffes rigides 3M™ Versaflo™ de la série M-400. Indispensable pour garantir l'étanchéité entre la coiffe et le cou de l'utilisateur, il contribue au maintien de la performance respiratoire du système de protection individuelle.

Caractéristiques :
Facile à installer, ce joint s'utilise en remplacement du joint d'origine lorsqu'il devient usé ou endommagé. Il assure un contact confortable et hermétique entre la coiffe M-400 et le cou de l'opérateur, protégeant efficacement contre les fuites d'air ou de particules. Il contribue à la stabilité du système respiratoire tout en préservant l'ergonomie globale de la coiffe. Son remplacement rapide permet de maintenir les performances optimales de l'équipement sans interruption d'activité. Il fait partie intégrante du système de protection individuelle respiratoire à ventilation assistée ou à adduction d'air de 3M. 

Spécifications :
- Référence 3M : M-441.
- Compatible uniquement avec la coiffe 3M™ Versaflo™ série M-400.
- Fonction : joint de rechange entre la coiffe et le cou.
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C.
- Température de stockage : de -30 °C à +50 °C.
- Hygrométrie de stockage : < 90 % HR.
- Durée de conservation : 5 ans (sous conditions normales)..
- Couleur : noire.

Normes :
Le joint de cou M-441 est une pièce détachée du système de protection respiratoire 3M™ Versaflo™ M-400, qui répond aux normes suivantes lorsqu'il est utilisé avec les composants d'origine :
- EN 12941+A2 (appareil à ventilation assistée, classe TH3).
- EN 14594 (appareil à adduction d'air, classe 3B).
- EN 397 (protection de la tête, déformation latérale, isolation électrique).

Informations sur la marque :
3M est un groupe industriel mondial reconnu pour son engagement envers l'innovation et la qualité. Présent dans plus de 70 pays, 3M développe des solutions technologiques avancées dans les domaines de la santé, de l'industrie, de la sécurité, du transport ou encore de l'énergie. En matière de protection individuelle, la marque se distingue par ses produits alliant confort, sécurité et performance.

Points forts

- Assure une étanchéité optimale entre la coiffe et le cou.
- Maintient les performances de protection respiratoire du casque M-400.
- Remplacement rapide et sans outil.
- Produit d'origine 3M garantissant une compatibilité parfaite.

Applications

Le joint de cou M-441 est conçu pour être utilisé exclusivement avec les coiffes 3M™ Versaflo™ série M-400 dans le cadre de systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée ou à adduction d'air. Il est idéal pour les professionnels exposés à des environnements contenant des particules, des gaz ou des vapeurs toxiques. Ses domaines d’application typiques comprennent :
- Industrie chimique.
- Métallurgie et fonderie.
- Bâtiment et rénovation.
- Agroalimentaire.
- Industrie pharmaceutique.
- Traitement de surface et peinture industrielle.
- Travail du bois.
- Agriculture.
- Maintenance industrielle.
- Secteur médical et hospitalier.

Informations techniques


Attributs
Typepièces de rechange et accessoires
53,32 HT
/ unité
63,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours