Ventilation assistée - Accessoire Dräger R59810
Demi-cagoule standard L/XL Dräger X-plore 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59810
Rubix :3764-6121748
EAN :4026056008742

Documents
Détails articles : DEMI CAGOULE DRAGUER XPLORE L/XL 8000 STANDARD
La cagoule standard Dräger X-plore 8000 est conçue pour offrir une protection optimale tout en assurant un confort et une efficacité maximum. Cette cagoule courte pour ventilation assistée Dräger X-plore est un choix incontournable pour garantir la sécurité des travailleurs évoluant dans des conditions dangereuses.
Caractéristiques
La cagoule standard Dräger X-plore 8000 est une cagoule courte équipée d'une visière en PC offrant une excellente résistance aux chocs et aux rayures tout en minimisant les distorsions visuelles. Le matériau doux et souple de la cagoule évite les nuisances sonores provoquées par le système de ventilation assistée X-plore. Sa forme est étudiée pour assurer une circulation optimale à l'intérieur de la cagoule sans sensation de froid désagréable. La cagoule standard s’ajuste parfaitement à l’utilisateur et ne bouge pas même lors des déplacements.
Spécifications
- Tour de tête : 57 cm à 64 cm (taille L/XL).
- Poids : 145 grammes.
- Matériaux : visière en polycarbonate (PC) , cagoule en polypropylène et polyéthylène (PP/PE).
- Fixation : harnais de tête à sangle réglable.
- Sortie de l’air : textile perméable au niveau du menton.
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C.
Normes
La demi-cagoule standard Dräger X-plore 8000 est conforme à la norme NF EN 166:2002 pour la protection des yeux (catégorie 1 F 3). Combinée à un appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée X-plore 8500/8700, la cagoule répond aux exigences de la classe de protection TH3 (norme NF EN 12941) . En association à un appareil à adduction d’air comprimé X-plore 9300, l’ensemble de l’équipement est de classe 3B (norme NF EN 14594).
Informations sur la marque
Dräger Safety AG & Co. KGaA, fondée en 1889, est une entreprise allemande spécialisée dans la technologie médicale et de sécurité. Elle emploie plus de 15 000 personnes et est active dans plus de 190 pays. Dräger développe des équipements comme des respirateurs, des masques de protection et des détecteurs de gaz.
Caractéristiques
La cagoule standard Dräger X-plore 8000 est une cagoule courte équipée d'une visière en PC offrant une excellente résistance aux chocs et aux rayures tout en minimisant les distorsions visuelles. Le matériau doux et souple de la cagoule évite les nuisances sonores provoquées par le système de ventilation assistée X-plore. Sa forme est étudiée pour assurer une circulation optimale à l'intérieur de la cagoule sans sensation de froid désagréable. La cagoule standard s’ajuste parfaitement à l’utilisateur et ne bouge pas même lors des déplacements.
Spécifications
- Tour de tête : 57 cm à 64 cm (taille L/XL).
- Poids : 145 grammes.
- Matériaux : visière en polycarbonate (PC) , cagoule en polypropylène et polyéthylène (PP/PE).
- Fixation : harnais de tête à sangle réglable.
- Sortie de l’air : textile perméable au niveau du menton.
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C.
Normes
La demi-cagoule standard Dräger X-plore 8000 est conforme à la norme NF EN 166:2002 pour la protection des yeux (catégorie 1 F 3). Combinée à un appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée X-plore 8500/8700, la cagoule répond aux exigences de la classe de protection TH3 (norme NF EN 12941) . En association à un appareil à adduction d’air comprimé X-plore 9300, l’ensemble de l’équipement est de classe 3B (norme NF EN 14594).
Informations sur la marque
Dräger Safety AG & Co. KGaA, fondée en 1889, est une entreprise allemande spécialisée dans la technologie médicale et de sécurité. Elle emploie plus de 15 000 personnes et est active dans plus de 190 pays. Dräger développe des équipements comme des respirateurs, des masques de protection et des détecteurs de gaz.
Points forts
- Protection optimale : la cagoule standard Dräger X-plore 8000 assure une protection efficace contre les particules et les contaminants, garantissant la sécurité des utilisateurs.
- Compatibilité totale : la cagoule est étudiée pour être totalement compatible avec les produits de la gamme Dräger X-plore 8000.
- Adaptabilité : la taille L/XL de cette cagoule s'ajuste parfaitement à différentes morphologies pour un port agréable et sécurisé.
- Compatibilité totale : la cagoule est étudiée pour être totalement compatible avec les produits de la gamme Dräger X-plore 8000.
- Adaptabilité : la taille L/XL de cette cagoule s'ajuste parfaitement à différentes morphologies pour un port agréable et sécurisé.
Applications
La cagoule standard courte Dräger X-plore 8000 est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, de l’industrie. Elle convient parfaitement aux environnements industriels exigeants nécessitant une protection respiratoire fiable.
Informations techniques
Attributs
| Type | demi cagoule |
|---|---|
| Matière | pp / pe |
| Taille | l/xl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,58 € HT
/ unité
84,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
