Ventilation assistée - Accessoire 3M 7100035841

Kit de nettoyage et de stockage 3M Versaflo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100035841
Rubix :2771-7154085
Fabricant :7100035841
EAN :00051131373730
KIT DE NETTOYAGE

Résumé technique

Typekit de nettoyage

Documents

Détails articles : KIT DE NETTOYAGE


Le kit de nettoyage et de stockage 3M™ Versaflo™ TR-653 est conçu pour simplifier l'entretien et prolonger la durée de vie des unités filtrantes des séries TR-600 et TR-800. Ce kit protège les composants internes pendant les phases de nettoyage et de stockage.

Caractéristiques :
Ce kit facilite le nettoyage et l'entreposage des unités respiratoires TR-600 et TR-800 grâce à ses bouchons et couvercles adaptés. En permettant l'immersion sécurisée ou le rinçage sous l'eau courante de l'unité filtrante, il offre une solution d’entretien fiable et conforme aux recommandations de 3M. Les bouchons assurent une protection efficace contre les contaminants pendant le stockage, préservant ainsi l'intégrité du système respiratoire. Les joints inclus doivent être remplacés après 30 nettoyages ou en cas de détérioration.

Spécifications :
- Référence produit 3M : TR653.
- Compatibilité : TR-600 et TR-800 (unités respiratoires à ventilation assistée 3M Versaflo™).
- Type de produit : kit de nettoyage et de stockage.
- Contenu du kit : 1 bouchon d’entrée et 2 joints, 1 bouchon de sortie et 2 joints, 1 couvercle pour connecteur de batterie.
- Fonction : empêcher l’infiltration d’eau pendant le nettoyage.
- Fréquence de remplacement des joints : tous les 30 lavages ou en cas d’usure.
- Température maximale de nettoyage : 50 °C (122 °F).
- Compatible avec nettoyage par immersion (norme IP67 pour TR-600).
- Conditionnement : fourni prêt à l’emploi avec pièces de rechange incluses.

Normes :
- Conforme à la norme EN 60529 (IP67) pour les unités TR-600.
- Recommandé pour un usage selon les exigences OSHA 29 CFR 1910.134 en matière de stockage et nettoyage des EPI respiratoires.
- Certifié CE.

Informations sur la marque :
3M est un leader mondial dans le domaine de l’innovation et des technologies industrielles. Fondée en 1902, l’entreprise s’appuie sur plus de 100 ans d’expérience pour développer des solutions performantes au service de la sécurité, de la productivité et de la durabilité. Son approche scientifique, centrée sur l’utilisateur, a donné naissance à des produits innovants qui répondent aux besoins concrets des professionnels dans les secteurs de l’industrie, de la santé, de la construction et de l’automobile.

Points forts

- Permet le nettoyage par immersion de l’unité TR-600 (IP67).
- Protège les composants internes pendant le stockage.
- Facilite un entretien régulier et conforme aux normes de sécurité.
-Prolonge la durée de vie des unités filtrantes TR-600 et TR-800.
- Kit complet fourni avec tous les bouchons et joints nécessaires.

Applications

Le kit TR-653 est idéal pour les professionnels utilisant des unités de protection respiratoire TR-600 et TR-800 dans des environnements industriels sensibles. Il est conçu pour les opérateurs exposés à des poussières, vapeurs ou agents chimiques, notamment dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, chimique ou métallurgique.

Informations techniques


Attributs
Typekit de nettoyage
82,96 € HT
/ unité
99,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h