Ventilation assistée - Accessoire 3M TR-381
Housses de protection pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TR-381
Rubix :2771-6205651
Fabricant :7100260719
EAN :00638060431979

Documents
Détails articles : PROTECTION PAPR JETABLE VERSAFLO TR-381 10 UNITES/BOITE
Conçue pour protéger l’ensemble du système respiratoire, incluant le tuyau et la ceinture, cette housse convient parfaitement aux environnements exposés aux éclaboussures, poussières ou pulvérisations.
Caractéristiques :
La housse de protection 3M™ Versaflo™ TR-681 est une solution jetable pensée pour maintenir la propreté et la performance du système de respiration assistée TR-600/800. Conçue dans un matériau résistant aux liquides, elle préserve le moteur, le tuyau respiratoire et la ceinture des contaminants extérieurs, qu'ils soient liquides ou solides. Grâce à sa fenêtre transparente, elle permet une visualisation claire des contrôles et une activation facile des boutons. Les fermetures à glissière facilitent la mise en place et le retrait sans perturber l'utilisation du système. De plus, elle est exempte de latex de caoutchouc naturel, réduisant ainsi les risques allergiques pour l'utilisateur.
Spécifications :
- Type : housse de protection jetable.
- Compatibilité : systèmes respiratoires assistés 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Contenu du lot : 10 housses.
- Zones couvertes : moteur, tuyau respiratoire, ceinture.
- Fenêtre de contrôle : plastique transparent.
- Fermeture : zips pour enfilage/déshabillage rapide.
- Matériau : résistant aux liquides.
- Sans latex de caoutchouc naturel.
- Utilisation : usage unique.
- Couleur : blanc.
Informations sur la marque :
3M est un groupe technologique mondial fondé en 1902 et présent dans plus de 70 pays. Reconnue pour sa capacité à innover, 3M commercialise plus de 60 000 produits couvrant des secteurs variés, tels que la sécurité, la santé, l'industrie, l'énergie et le bâtiment. Sa mission est d'améliorer la vie quotidienne des personnes par des solutions technologiques pratiques et fiables.
Caractéristiques :
La housse de protection 3M™ Versaflo™ TR-681 est une solution jetable pensée pour maintenir la propreté et la performance du système de respiration assistée TR-600/800. Conçue dans un matériau résistant aux liquides, elle préserve le moteur, le tuyau respiratoire et la ceinture des contaminants extérieurs, qu'ils soient liquides ou solides. Grâce à sa fenêtre transparente, elle permet une visualisation claire des contrôles et une activation facile des boutons. Les fermetures à glissière facilitent la mise en place et le retrait sans perturber l'utilisation du système. De plus, elle est exempte de latex de caoutchouc naturel, réduisant ainsi les risques allergiques pour l'utilisateur.
Spécifications :
- Type : housse de protection jetable.
- Compatibilité : systèmes respiratoires assistés 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Contenu du lot : 10 housses.
- Zones couvertes : moteur, tuyau respiratoire, ceinture.
- Fenêtre de contrôle : plastique transparent.
- Fermeture : zips pour enfilage/déshabillage rapide.
- Matériau : résistant aux liquides.
- Sans latex de caoutchouc naturel.
- Utilisation : usage unique.
- Couleur : blanc.
Informations sur la marque :
3M est un groupe technologique mondial fondé en 1902 et présent dans plus de 70 pays. Reconnue pour sa capacité à innover, 3M commercialise plus de 60 000 produits couvrant des secteurs variés, tels que la sécurité, la santé, l'industrie, l'énergie et le bâtiment. Sa mission est d'améliorer la vie quotidienne des personnes par des solutions technologiques pratiques et fiables.
Points forts
- Protège contre les éclaboussures de peinture, poussières d'amiante et autres contaminants.
- Prolonge la durée de vie du système TR-600/800 en réduisant les risques d'encrassement.
- Fenêtre transparente pour un contrôle visuel facile des paramètres.
- Fermeture zippée pour une mise en place rapide et hygiénique.
- Jetable : réduit les temps de nettoyage et améliore l'efficacité sur le terrain.
- Prolonge la durée de vie du système TR-600/800 en réduisant les risques d'encrassement.
- Fenêtre transparente pour un contrôle visuel facile des paramètres.
- Fermeture zippée pour une mise en place rapide et hygiénique.
- Jetable : réduit les temps de nettoyage et améliore l'efficacité sur le terrain.
Applications
La housse TR-681 est idéale pour les professionnels exposés à des environnements salissants ou contaminés. Elle s'utilise dans des secteurs variés tels que la construction, la peinture, l'assemblage mécanique, la maintenance industrielle et le traitement des métaux. Particulièrement recommandée lors d'interventions de pulvérisation ou de ponçage, elle prévient l'accumulation de débris sur le matériel respiratoire. Utilisable en intérieur comme en extérieur, elle répond aux besoins des PME soucieuses de maintenir un haut niveau de sécurité et de productivité.
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle papr |
|---|---|
| Matière | matériau résistant aux liquides |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,36 € HT
/ boite
49,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h