Ventilation assistée - Accessoire Dräger R59585
Batterie haute capacité Dräger X-plore 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dräger :R59585
Rubix :3764-6127866
EAN :4026056013326
Documents
Détails articles : BATTERIE HAUTE CAPACITE DRAGER X-PLORE
La batterie haute capacité pour Dräger X-plore 8000 permet de porter à 8 heures l’autonomie de votre système filtrant à ventilation assistée. Dotée d'une technologie de pointe au lithium-ion, cette batterie offre une puissance constante pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants.
Caractéristiques:
La batterie haute capacité Dräger X-plore 8000 est spécialement conçue pour offrir une autonomie prolongée et une fiabilité inégalée. Avec une capacité portée à plus de 85 Wh, cette batterie garantit un fonctionnement continu pendant 8 heures à un débit de 210 l/min avec un filtre P3. Son temps de chargement rapide de moins de 4 heures permet une utilisation efficace sans temps d'arrêt prolongé.
Spécifications:
- Technologie de batterie : Lithium-ion.
- Fabricant : Panasonic.
- Tension : 12,6 V.
- Capacité : 6,8 Ah.
- Autonomie : minimum 8 heures à 210 l/min avec un filtre P3 et jusqu’à 20 heures.
- Temps de chargement : moins de 4 heures, 80 % de capacité en 2 heures.
- Référence Dräger : R59585.
- Compatibilité : Dräger X-plore 8000.
- ATEX : non.
Normes:
La batterie haute capacité pour Dräger X-plore 8000 est certifiée CE conformément au règlement (UE) 2023/1542.
Informations sur la marque:
Fondée en 1889, Dräger est une entreprise allemande qui compte plus de 14 000 employés et détient plus de 5 000 brevets. Spécialisée dans la technologie médicale et la sécurité, elle développe des équipements comme les respirateurs et détecteurs de gaz. Dräger s'engage à protéger la vie grâce à des solutions innovantes et durables.
Caractéristiques:
La batterie haute capacité Dräger X-plore 8000 est spécialement conçue pour offrir une autonomie prolongée et une fiabilité inégalée. Avec une capacité portée à plus de 85 Wh, cette batterie garantit un fonctionnement continu pendant 8 heures à un débit de 210 l/min avec un filtre P3. Son temps de chargement rapide de moins de 4 heures permet une utilisation efficace sans temps d'arrêt prolongé.
Spécifications:
- Technologie de batterie : Lithium-ion.
- Fabricant : Panasonic.
- Tension : 12,6 V.
- Capacité : 6,8 Ah.
- Autonomie : minimum 8 heures à 210 l/min avec un filtre P3 et jusqu’à 20 heures.
- Temps de chargement : moins de 4 heures, 80 % de capacité en 2 heures.
- Référence Dräger : R59585.
- Compatibilité : Dräger X-plore 8000.
- ATEX : non.
Normes:
La batterie haute capacité pour Dräger X-plore 8000 est certifiée CE conformément au règlement (UE) 2023/1542.
Informations sur la marque:
Fondée en 1889, Dräger est une entreprise allemande qui compte plus de 14 000 employés et détient plus de 5 000 brevets. Spécialisée dans la technologie médicale et la sécurité, elle développe des équipements comme les respirateurs et détecteurs de gaz. Dräger s'engage à protéger la vie grâce à des solutions innovantes et durables.
Points forts
- Technologie avancée au lithium-ion pour une puissance accrue.
- Autonomie prolongée de 8 heures pour une utilisation continue.
- Temps de chargement rapide de moins de 4 heures pour une efficacité optimale
- Fiabilité et durabilité d’une batterie officielle Dräger.
- Bouton test avec indicateur de charge.
- Autonomie prolongée de 8 heures pour une utilisation continue.
- Temps de chargement rapide de moins de 4 heures pour une efficacité optimale
- Fiabilité et durabilité d’une batterie officielle Dräger.
- Bouton test avec indicateur de charge.
Applications
La batterie haute capacité Dräger est destinée uniquement au respirateur Dräger X-plore 8000. Elle ne convient pas pour les autres respirateurs ou pour les modèles EX utilisables en zone ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Type | batterie |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,20 € HT
/ unité
591,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

