Ventilation assistée - Accessoire 3M S-533L

Cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :S-533L
Rubix :2771-6071430
Fabricant :7000000147
EAN :4046719250318
COIFFE SERIE S-533 TL CARTON DE UNE UNITE

Résumé technique

Documents

Détails articles : COIFFE SERIE S-533 TL CARTON DE UNE UNITE


La coiffe 3M™ Versaflo™ S-533S est conçue pour offrir une protection respiratoire efficace tout en assurant un confort optimal pour l'utilisateur. Compatible avec les systèmes de ventilation assistée et d'adduction d'air 3M™, elle protège contre les particules en suspension, les poussières et les éclaboussures de liquides. Son design ergonomique et ses matériaux légers garantissent une utilisation prolongée sans inconfort.

Caractéristiques :
Cette coiffe S-533S dispose d'un harnais de tête premium réglable qui assure un ajustement personnalisé et une meilleure stabilité. Sa visière en polycarbonate traité offre une résistance accrue aux impacts et aux éclaboussures, garantissant une visibilité optimale dans des environnements exigeants. Le matériau de la coiffe en polypropylène non tissé laminé assure une bonne durabilité tout en restant respirant. De plus, la circulation de l'air optimisée permet de limiter la formation de buée sur la visière.

Spécifications :
• Système d’ajustement : harnais de tête premium réutilisable
• Protection : visage, yeux, nuque et épaules
• Compatibilité : fonctionne avec les unités de filtration et tuyaux respiratoires 3M™ homologués

Normes :
Cette coiffe respecte les normes européennes en vigueur :
• EN 12941 : protection respiratoire (TH3)
• EN 14594 : protection respiratoire à adduction d'air (classe 3A)
• EN 166 : protection des yeux et du visage (impact à faible énergie et éclaboussures de liquide)

Informations sur la marque :
Depuis plus d'un siècle, 3M innove dans le domaine de la protection individuelle et industrielle. Leader mondial dans les solutions de sécurité, 3M propose une large gamme de produits destinés à assurer la protection et le confort des professionnels. Avec une présence dans plus de 70 pays et plus de 91 000 employés, l'entreprise continue d'investir dans la recherche et développement pour répondre aux exigences des industries les plus rigoureuses.

Points forts

• Protection respiratoire avancée : conçue pour une filtration efficace contre les particules et les éclaboussures
• Légèreté et ergonomie : matériaux respirants pour un confort prolongé
• Visière haute résistance : protection optimale contre les projections
• Système de fixation intuitif : harnais de tête premium ajustable pour une meilleure stabilité
• Compatibilité étendue : fonctionne avec une large gamme de systèmes respiratoires 3M™

Applications

• Médical et santé : protection contre les particules biologiques
• Industrie pharmaceutique : réduction des risques de contamination
• Agroalimentaire : protection contre les contaminants aérosols
• Industrie chimique : protection contre les projections de produits chimiques
• Travail du bois et industrie du papier : réduction de l'exposition aux poussières fines

Informations techniques


Attributs
Typecoiffe
Matièrevisière en polycarbonate enduit

Foire aux questions


La coiffe 3M™ Versaflo™ S-533L couvre la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture. Elle aide aussi à protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide, les particules volantes à faible énergie et la poussière.

La coiffe 3M™ Versaflo™ S-533L est approuvée pour certaines gammes de respirateurs 3M™ à purification d'air assistée et à adduction d'air. Elle intègre aussi une connexion Quick Release Swivel (QRS) avec des tuyaux respiratoires 3M compatibles.

La coiffe 3M™ Versaflo™ S-533L offre un bon champ de vision.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

104,01 € HT
/ unité
124,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h