Ventilation assistée - Accessoire 3M TR-830

Batteries pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :TR-830
Rubix :2771-6176257
Fabricant :7100150925
EAN :00076308942434
TR-830 BATTERIE ATEX (IS) 1/CS

Résumé technique

Typebatterie

Documents

Détails articles : TR-830 BATTERIE ATEX (IS) 1/CS


La batterie à sécurité intrinsèque 3M TR-830 est un composant indispensable du système de ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-800, conçu pour fournir une protection respiratoire avancée dans des environnements potentiellement explosifs. Dotée d’une technologie innovante et d’un temps de charge rapide de moins de 3,5 heures, elle offre une fiabilité exceptionnelle et une autonomie adaptée aux conditions exigeantes.

Caractéristiques:
Conçue pour la sécurité et la performance, la batterie 3M TR-830 utilise une technologie à sécurité intrinsèque, réduisant les risques dans des atmosphères potentiellement explosives. Elle assure une alimentation stable au système TR-800, même dans des conditions extrêmes. Avec une construction robuste et une conception compacte, elle est à la fois facile à manipuler et à intégrer au dispositif. La batterie est optimisée pour une recharge rapide, garantissant une disponibilité maximale. Son remplacement doit être effectué à l'aide d'un outil (TR-838) fourni. 

Spécifications:
- Type de batterie : lithium-ion à sécurité intrinsèque.
- Temps de charge : moins de 3,5 heures.
- Plage de température de fonctionnement : -5 °C à +55 °C.
- Durée de vie : environ 750 cycles complets (charge-décharge).
- Capacité : 44 Wh.
- Tension : 10,95 Vdc.
- Autonomie : De 4 à 8 heures en fonction des configurations.
- Protection IP : IP54 avec couvre-filtre, IP67 avec bouchons de nettoyage.
- Compatible uniquement avec le système TR-800 (TR-801N, TR-802E)
- Accessoires inclus : outil de fixation TR-838.
- Cellules de batterie fabriquées en France. 

Normes:
La batterie 3M TR-830 respecte les normes les plus strictes pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations :
- EN 60079-11 : sécurité intrinsèque pour la protection des équipements dans des atmosphères explosives (gaz et poussières).
- ATEX : homologuée pour une utilisation en Zones 0 et 20, avec des niveaux de sécurité élevés.
- IEC 60529 : degrés de protection (IP54/IP67).
- EN 12941 et EN 12942 : lorsqu'elle est utilisée avec l'appareil de protection respiratoire TR-800.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

- Recharge rapide en moins de 3,5 heures pour une disponibilité accrue.
- Sécurité intrinsèque certifiée, réduisant les risques dans les environnements dangereux.
- Conception robuste et compacte protégée contre les chocs.
- Indicateurs LED pour un suivi précis de l’état de charge.
- Protection IP élevée,  idéale pour les conditions exigeantes.
- Garantie de qualité et de fiabilité 3M.

Applications

La batterie 3M TR-830 est idéale pour des applications variées dans des environnements industriels et professionnels :
- Utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives (zones 0 et 20).
- Secteurs pétrochimique, pharmaceutique et manufacturier.
- Travaux en milieux confinés où la sécurité respiratoire est essentielle.
- Interventions dans des zones à fortes contraintes de sécurité.
- Utilisation prolongée en environnements poussiéreux ou à risques.

Informations techniques


Attributs
Typebatterie

Foire aux questions


La batterie 3M TR-830 est compatible avec la série TR-800 et c'est une batterie lithium-ion rechargeable. Le fabricant précise aussi qu'elle n'est intrinsèquement sûre qu'avec un TR-800 ; elle ne doit donc pas être utilisée seule dans une zone potentiellement inflammable ou explosive.

La batterie 3M TR-830 offre environ 4 à 8 heures d'autonomie. Le fabricant indique aussi une recharge normalement inférieure à 3,5 heures et une durée utile d'environ 750 cycles complets de charge et de décharge, avec maintien de 80 % de la capacité d'origine.

La batterie 3M TR-830 doit être chargée dans une plage de 0 à 40 °C, et le fabricant précise qu'il ne faut pas charger hors de cette plage. Pour le stockage, la plage indiquée est de -30 °C à 50 °C, avec une température optimale de 15 °C.

La batterie 3M TR-830 doit être éliminée conformément aux réglementations environnementales locales. Le fabricant précise aussi de ne pas la écraser, la démonter, la jeter dans une poubelle standard, la mettre au feu ou l'incinérer.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 046,57 € HT
/ unité
1 255,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h