Ventilation assistée - Accessoire 3M S-665

Cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :S-665
Rubix :2771-6239930
Fabricant :7100326013
EAN :04064035145460
ASSEMBLAGE COIFFE ET CASQUE 3M VERSAFLO S-665 7100326013

Résumé technique

Typeassemblage de capot

Documents

Détails articles : ASSEMBLAGE COIFFE ET CASQUE 3M VERSAFLO S-665 7100326013


Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S aident à protéger vos employés contre une variété de contaminants tout en maintenant le confort. Que vous souhaitiez les cagoules et coiffes pratiques de conception compacte ou les coiffes avec harnais de tête réutilisables économiques, vous disposez d'options pour votre confort.
Les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le plus de valeur et de confort à votre équipe.

Points forts

Les coiffes et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™; Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture; Fournit un bon champ de vision; Permet de protéger les yeux et le visage contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière; Accessoires polyvalents disponibles pour vous permettre d'adapter la coiffe à votre environnement particulier

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage de capot
226,86 € HT
/ unité
272,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h