Références
SMC :JMGPM40TF-150
Rubix :0338-2497827
Fabricant :JMGPM40TF-150

Résumé technique
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | verin compact guide serie jmgp |
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE JMGP
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Points forts
Vérin à double tige avec palier lisse.compact et léger.alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 200 mm.Coussin amortisseur.Tuyauterie possible dans 4 directions.3 options de montage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 40 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 150 mm |
| Type | verin compact guide serie jmgp |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,12 € HT
/ unité
670,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours