Jeu de tournevis Wera 05028059001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 6
Jeu de tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05028059001
Rubix :4727-5541524
EAN :4013288100764
Documents
Détails articles : 367/6 JEU DE TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS TORX HF AVEC
Multi-component kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Holding function: the wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.
367/6 Jeu de tournevis Kraftform Plus TORX® HF avec fonction de retenue + Rack, 6 pièces
6x 367 Tournevis TORX® HF avec fonction de retenue: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm
Points forts
Jeu de 6 tournevis pour vis TORX®. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 6 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,91 € HT
/ jeu
187,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours