Jeu de tournevis Wera 05008872001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 5

Jeu de tournevis tom pouce

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05008872001
Rubix :4727-5539460
Fabricant :05008872001
EAN :4013288214096
JEU DE TOURNEVIS TOM POUCE 3, 5 PIECES 2X 350 PH TOURNEVIS TOM

Résumé technique

Nombre d'éléments5
Empreinteempreintes multiples

Documents

Détails articles : JEU DE TOURNEVIS TOM POUCE 3, 5 PIECES 2X 350 PH TOURNEVIS TOM


Jeu de tournevis Tom Pouce 3, 5 pièces 2x 350 PH Tournevis Tom Pouce cruciforme PH: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 1x 335 Tournevis Tom Pouce: 1 x 5.5 x 24.5 mm 2x 368 Tournevis Tom Pouce pour vis à empreinte carrée: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Points forts

Tournevis particulièrement petits à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Empreinteempreintes multiples
83,31 € HT
/ jeu
99,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours