Jeu de tournevis Wera 05023451001, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 10
Jeu de tournevis hex-plus à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023451001
Rubix :4727-5541588
Fabricant :05023451001
EAN :4013288214836
Documents
Détails articles : 454/10 HF SET IMPERIAL 1 JEU DE TOURNEVIS HEX-PLUS A MANCHE EN
454/10 HF Set Imperial 1 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T avec fonction de retenue, syst. impérial, 10 pièces
2x 454 Imperial Tournevis hexagonal en T Hex-Plus, syst. impérial: 3/32"x150 mm, 7/64"x150 mm
8x 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, syst. impérial: 1/8"x150 mm, 9/64"x150 mm, 5/32"x150 mm, 3/16"x150 mm, 7/32"x150 mm, 1/4"x150 mm, 5/16"x150 mm, 3/8"x150 mm
2x Rack pour tournevis Kraftform: 190 x 50 mm
Points forts
Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 10 |
|---|---|
| Empreinte | hex / allen |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,17 € HT
/ jeu
368,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
