Lames de scie Bosch 2608656016, Longueur: 150 mm | Matière: bi-métal | Type: Lame de scie sabre
Lame de scie sabre S 922 HF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608656016
Rubix :0136-0006970
EAN :3165140093521



Documents
Détails articles : LAME SCIE SABRE S 922 HF L'ETUI DE 5
La lame Multi Material S922HF de Bosch se monte sur les scies sabres à emmanchement en S. Elle coupe le bois avec des clous durs, l'aggloméré, les plastiques et les métaux non ferreux. Sa denture progressive en acier rapide (HSS), soudée à un corps en acier à haute teneur en carbone (HCS), lui assure une longue durée de vie.
Caractéristiques :
La Multi Material S922HF associe, grâce au soudage bimétal, des dents dures en acier rapide (HSS) et un corps flexible en acier à haute teneur en carbone (HCS). La denture progressive, avoyée et fraisée, attaque le bois contenant des clous ou du métal incrusté sur une profondeur pouvant atteindre 100 mm. Les tôles métalliques, les tuyaux et les profilés en aluminium peuvent également être coupés avec cette lame. Pour l'aluminium, la coupe se fait avec un liquide de coupe. Les professionnels de la construction et les rénovateurs, qui recoupent régulièrement des structures en bois avec du métal incrusté, disposent ainsi d'une lame conçue pour ce type de travail. L'emmanchement en S convient à toutes les scies sabres équipées de ce système de fixation.
Spécifications :
• Emmanchement : S.
• Matériau : bimétal, dents en acier rapide (HSS) soudées à un corps en acier à haute teneur en carbone (HCS).
• Longueur : 150 mm.
• Largeur : 19 mm.
• Épaisseur : 0,9 mm.
• Espacement des dents : 2,5 mm.
• Pas de la denture : 10 TPI.
• Denture : progressive, avoyée, fraisée.
• Capacité de coupe maximale : 100 mm.
• Épaisseur des profilés aluminium : de 3 à 12 mm.
Caractéristiques :
La Multi Material S922HF associe, grâce au soudage bimétal, des dents dures en acier rapide (HSS) et un corps flexible en acier à haute teneur en carbone (HCS). La denture progressive, avoyée et fraisée, attaque le bois contenant des clous ou du métal incrusté sur une profondeur pouvant atteindre 100 mm. Les tôles métalliques, les tuyaux et les profilés en aluminium peuvent également être coupés avec cette lame. Pour l'aluminium, la coupe se fait avec un liquide de coupe. Les professionnels de la construction et les rénovateurs, qui recoupent régulièrement des structures en bois avec du métal incrusté, disposent ainsi d'une lame conçue pour ce type de travail. L'emmanchement en S convient à toutes les scies sabres équipées de ce système de fixation.
Spécifications :
• Emmanchement : S.
• Matériau : bimétal, dents en acier rapide (HSS) soudées à un corps en acier à haute teneur en carbone (HCS).
• Longueur : 150 mm.
• Largeur : 19 mm.
• Épaisseur : 0,9 mm.
• Espacement des dents : 2,5 mm.
• Pas de la denture : 10 TPI.
• Denture : progressive, avoyée, fraisée.
• Capacité de coupe maximale : 100 mm.
• Épaisseur des profilés aluminium : de 3 à 12 mm.
Points forts
• Longue durée de vie
• Dents dures et corps flexible réunis par le soudage bimétal.
• Coupe de bois cloué, d'aggloméré, de plastiques et de métaux non ferreux avec une seule lame.
• Profondeur de coupe jusqu'à 100 mm dans le bois avec clous ou métal.
• Compatibilité avec toutes les scies sabres à emmanchement en S.
• Dents dures et corps flexible réunis par le soudage bimétal.
• Coupe de bois cloué, d'aggloméré, de plastiques et de métaux non ferreux avec une seule lame.
• Profondeur de coupe jusqu'à 100 mm dans le bois avec clous ou métal.
• Compatibilité avec toutes les scies sabres à emmanchement en S.
Applications
Sur les chantiers de rénovation et de démolition, la S922HF recoupe poutres, chevrons, planchers et cloisons à ossature bois dans lesquels subsistent des clous ou des pièces métalliques. Les ateliers de réparation de palettes s'en servent pour couper la planche et les clous qui la fixent, sans dépose préalable. En maintenance, la lame débite aussi des tôles métalliques, des tuyaux et des profilés en aluminium. Les panneaux d'aggloméré et les pièces en plastique peuvent être recoupés avec la même lame lors d'agencements ou de dépannages.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matière | bi-métal |
| Type | lame de scie sabre |
| Longueur totale | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,93 € HT
/ étui
27,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h