Jeu d'extracteurs Facom U.23J1A, Nombre d'éléments: 4

Composition pour la micro mécanique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.23J1A
Rubix :0139-5002292
EAN :3148515220494
COMPOSITION EXTR ROULT. MICRO MECA - U.23J1A -

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : COMPOSITION EXTR ROULT. MICRO MECA - U.23J1A -


Le kit extracteur de roulements Facom U.23J1A regroupe l'ensemble des outils nécessaires au démontage précis des roulements en micro-mécanique. Conçu pour une plage de diamètres de 25 à 95 mm, il couvre les séries ISO les plus courantes sans détériorer les arbres ou les alésages.

Caractéristiques :
Le kit U.23J1A est une composition d'extracteurs spécifiquement développée pour la micro-mécanique. Il comprend trois paires d'embouts à sphère avec méplat, de diamètres différents (5,5 mm, 6 mm et 7,5 mm) permettant de s'adapter à des roulements variés. Lorsqu'une cage est présente, un perçage préalable entre les deux bagues permet de la retirer avant intervention. L'embout est ensuite inséré entre les deux bagues, tourné de 90° pour venir en appui à la fois sur la bague intérieure et sur celle extérieure. Ensuite, la potence U23K1A transmet l'effort d'arrachage via sa vis centrale. L'ensemble est livré dans un coffret plastique BP102 équipé d'un plateau mousse de rangement PL392A, ce qui facilite le transport et l'inventaire du kit en atelier.

Spécifications :
- Référence : U.23J1A.
- Marque : Facom.
- Paires d'embouts incluses : 3 (diamètres 5,5 mm ; 6 mm ; 7,5 mm).
- Type d'embouts : sphère avec méplats.
- Potence fournie : U23K1A.
- Capacité d'extraction : diamètre 25 à 95 mm.
- Roulements ISO compatibles : 6004 à 6010 ; 6200 à 6205 ; 6300 à 6302.
- Poids net : 800 g.
- Conditionnement : coffret plastique BP102 avec plateau mousse PL392A.

Points forts

- Couverture étendue des roulements courants grâce à la compatibilité avec trois séries ISO, limitant le besoin d'outils supplémentaires.
- Les embouts à sphère avec méplat permettent une insertion entre les puis un verrouillage par rotation, sans endommager l'alésage.
- Permet d'extraire des roulements quand ni une prise extérieure ni intérieure n'est possible.
- Trois paires d'embouts de diamètres distincts couvrent une large variété de logements sans adaptateur externe.
- La plage de capacité de 25 à 95 mm couvre aussi bien les petits assemblages de précision que les configurations de taille intermédiaire.

Applications

Le kit extracteur de roulements Facom U.23J1A trouve sa place dans tous les environnements où la micro-mécanique est pratiquée : ateliers de maintenance industrielle, services de réparation de moteurs électriques, lignes de production intégrant des équipements rotatifs de petites dimensions, ou encore ateliers spécialisés en mécatronique. Il est adapté aux interventions sur des machines-outils, des pompes compactes, des motoréducteurs et tout équipement mettant en œuvre des roulements ouverts des séries ISO compatibles.

Sa conception permet d'intervenir dans les cas où l'accès par la bague extérieure ou par la bague intérieure est impossible. L'extraction s'effectue alors par la cage, après perçage préalable : le roulement est détruit lors de l'opération, mais l'alésage et l'arbre sont préservés. Cette approche est particulièrement utile lors du remplacement de roulements fortement emmanchés ou enclavés dans un logement sans dégagement suffisant.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
410,13 € HT
/ unité
492,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h