Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMIP 7-28
TMIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMIP 7-28
Rubix :0301-1229561
EAN :7316572852743



Documents
Détails articles : KIT EXTRACTION TMIP7-28 SKF
Le kit d'extracteurs à prise interne SKF est une solution de démontage efficace et rapide conçue pour les professionnels de la maintenance. Spécialement conçu pour retirer les roulements à ajustement serré, il combine robustesse, simplicité d'utilisation et sécurité. Sa conception brevetée et sa mallette de transport robuste en font un outil complet, idéal pour les interventions sur site ou en atelier.
Caractéristiques :
Ce kit est équipé d’extracteurs à ressort SKF brevetés qui permettent une installation rapide en un seul mouvement. Leur conception assure une prise ferme et fiable derrière la bague intérieure des roulements, garantissant ainsi une force d’extraction optimale. La masse à inertie ergonomique permet d’appliquer une force d’impact élevée tout en préservant la sécurité de l’utilisateur. Adapté à une large plage de diamètres d’alésage (7 à 28 mm), ce kit s’adresse aux besoins de nombreux secteurs industriels. Grâce à la géométrie affinée de ses griffes et à la robustesse de ses composants, il permet également de minimiser les risques de détérioration des pièces environnantes. L’ensemble est conçu pour résister à une utilisation intensive, y compris dans les environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.
Spécifications :
• Largeur de la prise interne : 7,0 à 28,0 mm
• Largeur maximale de la pièce : de 10 à 24 mm
• Profondeur du logement : jusqu’à 60 mm
• Nombre d'extracteurs : 4 (TMIP E7-9, TMIP E10-12, TMIP E15-17, TMIP E20-28)
• Profondeur libre nécessaire : de 6 mm à 10 mm
• Taille de la tête hexagonale : 15 mm
• Longueur des extracteurs : de 91 mm à 127 mm
• Longueur totale du marteau coulissant : 417 mm
• Matériaux : acier au carbone moyen et alliages d’acier trempé
• Revêtement : zingué
• Masse à inertie : 1,0 kg
• Dimensions de la mallette : 530 x 85 x 180 mm
• Poids total : 3,1 kg
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Caractéristiques :
Ce kit est équipé d’extracteurs à ressort SKF brevetés qui permettent une installation rapide en un seul mouvement. Leur conception assure une prise ferme et fiable derrière la bague intérieure des roulements, garantissant ainsi une force d’extraction optimale. La masse à inertie ergonomique permet d’appliquer une force d’impact élevée tout en préservant la sécurité de l’utilisateur. Adapté à une large plage de diamètres d’alésage (7 à 28 mm), ce kit s’adresse aux besoins de nombreux secteurs industriels. Grâce à la géométrie affinée de ses griffes et à la robustesse de ses composants, il permet également de minimiser les risques de détérioration des pièces environnantes. L’ensemble est conçu pour résister à une utilisation intensive, y compris dans les environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.
Spécifications :
• Largeur de la prise interne : 7,0 à 28,0 mm
• Largeur maximale de la pièce : de 10 à 24 mm
• Profondeur du logement : jusqu’à 60 mm
• Nombre d'extracteurs : 4 (TMIP E7-9, TMIP E10-12, TMIP E15-17, TMIP E20-28)
• Profondeur libre nécessaire : de 6 mm à 10 mm
• Taille de la tête hexagonale : 15 mm
• Longueur des extracteurs : de 91 mm à 127 mm
• Longueur totale du marteau coulissant : 417 mm
• Matériaux : acier au carbone moyen et alliages d’acier trempé
• Revêtement : zingué
• Masse à inertie : 1,0 kg
• Dimensions de la mallette : 530 x 85 x 180 mm
• Poids total : 3,1 kg
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points forts
• Démontage rapide et sûr des roulements à ajustement serré
• Conception brevetée pour une installation en un seul geste
• Excellente tenue des griffes sur la bague intérieure
• Large compatibilité avec les diamètres de 7 à 28 mm
• Masse à inertie ergonomique pour un impact efficace
• Livré avec mallette robuste pour le transport et le stockage
• Outil polyvalent pour maintenance industrielle et agricole
• Matériaux résistants à l’usure et à la corrosion
• Poids optimisé pour faciliter la manipulation
• Kit complet incluant un mode d’emploi visuel
• Conception brevetée pour une installation en un seul geste
• Excellente tenue des griffes sur la bague intérieure
• Large compatibilité avec les diamètres de 7 à 28 mm
• Masse à inertie ergonomique pour un impact efficace
• Livré avec mallette robuste pour le transport et le stockage
• Outil polyvalent pour maintenance industrielle et agricole
• Matériaux résistants à l’usure et à la corrosion
• Poids optimisé pour faciliter la manipulation
• Kit complet incluant un mode d’emploi visuel
Applications
Le kit SKF est idéal pour le démontage de roulements, engrenages, poulies et composants similaires dans les logements. Conçu pour les environnements industriels, de la construction et agricoles, il excelle dans les situations où les composants présentent un ajustement serré. Non compatible avec les montages sur arbre conique, manchon ou logement aveugle, il est parfait pour les logements accessibles sur palier droit. Ce kit s’adresse aux techniciens de maintenance, réparateurs et opérateurs souhaitant optimiser leur productivité tout en assurant un travail précis et sécurisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit d’extracteur interne de roulement |
|---|---|
| Longueur | 417 mm |
| Série | tmip |
| Modèle | tmip 7-28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
699,31 € HT
/ lot
839,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h