Gant résistant aux produits chimiques MAPA 307-6, Taille : 06 | Longueur : 310 mm
Jersette 307
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :307-6
Rubix :0514-6000982
Fabricant :34307316
EAN :3245423073164

Documents
Détails articles : GANT JERSETLITE 307 T 6- 61/2 LATEX PARME UE 5
Pensé pour les tâches courantes en environnement peu agressif, le MAPA Jersette 307 combine étanchéité, finesse du toucher et précision du geste. Sa structure en latex naturel sur support textile favorise le confort lors d’un contact fréquent avec des détergents. Il convient aux interventions techniques et aux opérations de nettoyage.
Caractéristiques :
Le MAPA Jersette 307 assure une protection étanche adaptée aux manipulations répétées de détergents ménagers. Sa conception en latex naturel, associée à un support textile intérieur, apporte souplesse et maintien. La forme anatomique accompagne les mouvements de la main et contribue à la précision du geste.
La finition extérieure granitée améliore la préhension lors de la manipulation d’objets humides ou glissants. L’absence de silicone limite le risque de traces ou de défauts avant peinture. L’emballage individuel est optimisé pour réduire les déchets plastiques et intègre des matériaux recyclés.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : mauve
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : granitée
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 0,75 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 5 paires par boîte ; 50 paires par carton
- Taux de matériaux recyclés dans l’emballage : 30 %
Normes :
- EN 388 – 2120X : niveaux de performance contre les risques mécaniques (abrasion 2/4, coupure 1/5, déchirement 2/4, perforation 0/4, coupure ISO 13997 non testé). Cette classification situe le gant pour des sollicitations mécaniques modérées
- EN 407 – X1XXXX : protection contre les risques thermiques avec un niveau 1/4 à la chaleur de contact, autres critères non testés. Adapté à des expositions ponctuelles à une chaleur de contact faible
- EN ISO 21420 : dextérité 5/5. Ce résultat traduit une grande aisance de manipulation
- CAT. 2 : équipement de protection individuelle contre des risques intermédiaires
Caractéristiques :
Le MAPA Jersette 307 assure une protection étanche adaptée aux manipulations répétées de détergents ménagers. Sa conception en latex naturel, associée à un support textile intérieur, apporte souplesse et maintien. La forme anatomique accompagne les mouvements de la main et contribue à la précision du geste.
La finition extérieure granitée améliore la préhension lors de la manipulation d’objets humides ou glissants. L’absence de silicone limite le risque de traces ou de défauts avant peinture. L’emballage individuel est optimisé pour réduire les déchets plastiques et intègre des matériaux recyclés.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : mauve
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : granitée
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 0,75 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 5 paires par boîte ; 50 paires par carton
- Taux de matériaux recyclés dans l’emballage : 30 %
Normes :
- EN 388 – 2120X : niveaux de performance contre les risques mécaniques (abrasion 2/4, coupure 1/5, déchirement 2/4, perforation 0/4, coupure ISO 13997 non testé). Cette classification situe le gant pour des sollicitations mécaniques modérées
- EN 407 – X1XXXX : protection contre les risques thermiques avec un niveau 1/4 à la chaleur de contact, autres critères non testés. Adapté à des expositions ponctuelles à une chaleur de contact faible
- EN ISO 21420 : dextérité 5/5. Ce résultat traduit une grande aisance de manipulation
- CAT. 2 : équipement de protection individuelle contre des risques intermédiaires
Points forts
- Étanchéité adaptée aux manipulations fréquentes de détergents en milieu peu agressif
- Précision du toucher grâce à la finesse du support textile et à la dextérité 5/5
- Bonne préhension en environnement humide via la finition extérieure granitée
- Réduction du risque de défauts avant peinture grâce à l’absence de silicone
- Démarche environnementale intégrant 30 % de matériaux recyclés dans l’emballage
- Précision du toucher grâce à la finesse du support textile et à la dextérité 5/5
- Bonne préhension en environnement humide via la finition extérieure granitée
- Réduction du risque de défauts avant peinture grâce à l’absence de silicone
- Démarche environnementale intégrant 30 % de matériaux recyclés dans l’emballage
Applications
Le MAPA Jersette 307 est utilisé dans les collectivités pour les opérations de nettoyage impliquant la manipulation de détergents ménagers en contact fréquent. Il intervient également lors de petits travaux de maintenance générale réalisés par les services techniques.
Par ailleurs, ces gants trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, les services généraux et les environnements où le port continu est requis, avec une exposition limitée aux risques mécaniques et thermiques. Leur conception favorise les tâches nécessitant précision et manipulation d’outillages ou de pièces de petite dimension.
Par ailleurs, ces gants trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, les services généraux et les environnements où le port continu est requis, avec une exposition limitée aux risques mécaniques et thermiques. Leur conception favorise les tâches nécessitant précision et manipulation d’outillages ou de pièces de petite dimension.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Matière | latex naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,00 € HT
/ 50 paires
510,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
