Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34300328, Taille : 08 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Gant Jersette 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34300328
Rubix :A210-6047835
Fabricant :34300328
EAN :3245423003185


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT JERSETTE 300 T 8- 81/2 LATEX LISSE BLEU UE 5
Le Jersette 300 de Mapa est un gant en latex naturel. C’est un équipement de protection individuelle de catégorie III, de haute qualité et conçu pour offrir une protection chimique optimale lors d'une utilisation fréquente et prolongée. Sa conception anatomique et son support textile garantissent un confort exceptionnel, tandis que sa résistance à la déchirure en fait un choix durable pour les environnements agressifs.
Caractéristiques:
Ce gant Jersette 300 en latex est doté d'une coupe festonnée et d'une longueur d’environ 30 cm, offrant une protection étendue au poignet. Sa résistance à de nombreux acides dilués et bases en fait un choix fiable pour diverses applications industrielles et professionnelles. Sa finition intérieure textile et sa finition extérieure lisse garantissent un confort optimal et une manipulation aisée. Son niveau 3/4 pour la résistance à la déchirure en fait un gant adapté à un usage quotidien et répété.
Spécifications:
- Matière : latex naturel.
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : lisse.
- Couleur : bleu.
- Longueur : entre 300 et 320 mm selon la taille.
- Tailles disponibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Épaisseur : 1,15 mm.
- Danger chimique : soude caustique, peroxyde d’hydrogène, formaldéhyde.
- Conditionnement : 1 paire par sachet et 5 paires par boîte.
Normes:
Le gant Jersette 300 de Mapa est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes suivantes :
- EN 388 pour la résistance mécanique (2/4 pour l’abrasion, 1/5 pour la coupure, 3/4 pour la déchirure et 1/4 pour la perforation.).
- EN 407 pour la protection contre la chaleur (X1XXXX : protège de la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.).
- EN ISO 374-1 pour la protection chimique (type B : KPT).
Informations sur la marque:
Mapa Professional, fondée en 1948, a lancé son premier gant floqué en 1957. Aujourd'hui, elle détient plus de 100 brevets, illustrant son engagement en matière d'innovation. Présente dans 20 pays, Mapa innove grâce à ses deux centres de R&D, garantissant des solutions de protection adaptées aux besoins des utilisateurs dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ce gant Jersette 300 en latex est doté d'une coupe festonnée et d'une longueur d’environ 30 cm, offrant une protection étendue au poignet. Sa résistance à de nombreux acides dilués et bases en fait un choix fiable pour diverses applications industrielles et professionnelles. Sa finition intérieure textile et sa finition extérieure lisse garantissent un confort optimal et une manipulation aisée. Son niveau 3/4 pour la résistance à la déchirure en fait un gant adapté à un usage quotidien et répété.
Spécifications:
- Matière : latex naturel.
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : lisse.
- Couleur : bleu.
- Longueur : entre 300 et 320 mm selon la taille.
- Tailles disponibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Épaisseur : 1,15 mm.
- Danger chimique : soude caustique, peroxyde d’hydrogène, formaldéhyde.
- Conditionnement : 1 paire par sachet et 5 paires par boîte.
Normes:
Le gant Jersette 300 de Mapa est certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux normes suivantes :
- EN 388 pour la résistance mécanique (2/4 pour l’abrasion, 1/5 pour la coupure, 3/4 pour la déchirure et 1/4 pour la perforation.).
- EN 407 pour la protection contre la chaleur (X1XXXX : protège de la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.).
- EN ISO 374-1 pour la protection chimique (type B : KPT).
Informations sur la marque:
Mapa Professional, fondée en 1948, a lancé son premier gant floqué en 1957. Aujourd'hui, elle détient plus de 100 brevets, illustrant son engagement en matière d'innovation. Présente dans 20 pays, Mapa innove grâce à ses deux centres de R&D, garantissant des solutions de protection adaptées aux besoins des utilisateurs dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Confort exceptionnel pour les travaux de longue durée grâce à sa forme anatomique.
- Résistance à la déchirure pour une durabilité accrue et une réutilisabilité totale.
- Bonne protection contre les acides et bases dilués.
- Sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
- Protection supplémentaire contre la chaleur de contact.
- Résistance à la déchirure pour une durabilité accrue et une réutilisabilité totale.
- Bonne protection contre les acides et bases dilués.
- Sans silicone pour éviter les défauts sur les surfaces avant la peinture.
- Protection supplémentaire contre la chaleur de contact.
Applications
Ce gant en latex Jersette 300 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l'industrie du bâtiment (maçons, plâtriers), l'aéronautique, les collectivités (nettoyage, désinfection), le travail des matériaux composites, la manipulation de détergents ménagers, la préparation du mortier, le cimentage et le coulage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Conditionnement | boite de 5 |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,15 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,35 € HT
/ 5 paires
26,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h