Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34382248, Taille : 08 | Longueur : 360 mm | Valeur de protection chimique : ALMNST

UltraNeo 382

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34382248
Rubix :0514-6095719
Fabricant :34382248
EAN :3245423824285
GANT ULTRANEO382 T8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquealmnst
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ULTRANEO382 T8


Pour les professionnels à la recherche d’un compromis parfait entre protection chimique et confort. Conçus pour une protection chimique de type A, les gants UltraNeo 382 garantissent un port prolongé très confortable et une excellente préhension en environnement humide.

Caractéristiques :
Grâce à leur technologie exclusive de superposition multicouche, ces gants de protection assurent une résistance chimique optimale tout en préservant une souplesse remarquable. Leur tricot intérieur en coton apporte une isolation thermique efficace et améliore le confort de la main lors d’un port prolongé. La sudation est ainsi mieux régulée. Le relief antidérapant extérieur améliore la préhension d’objets glissants ou humides. Ces gants sont également exempts de silicone, évitant toute trace sur les surfaces métalliques ou vitrées.

Spécifications :
- Matière : polychloroprène (néoprène).
- Finition intérieure : support textile avec technologie Mapa.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 36 cm.
- Épaisseur : 0,95 mm.
- Manchette : bord festonné
- Valeur de protection chimique : type A - ALMNST.

Normes :
- EN ISO 374-1 type A : protection contre les produits chimiques (méthanol, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37 %).
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes (bactéries et champignons).
- EN 388 : 2121X (abrasion, coupure, déchirure, perforation).
- EN 407 : X1XXXX (chaleur de contact).
- EN ISO 21420 : dextérité niveau 5/5.
- Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI.
- Certificat CE : Attestation UE de type n°0075/014/162/08/18/1646.
- Conforme aux règlements REACH et CLP.

Informations sur la marque :
MAPA Professionnel conçoit et fabrique depuis plus de 45 ans des solutions de protection pour les mains adaptées aux exigences les plus pointues. Basée à Colombes, en France, elle s’engage dans une démarche de qualité, d’innovation et de responsabilité environnementale. La marque développe des produits performants et confortables pour une large gamme d’industries, en mettant l’accent sur la sécurité, la durabilité et la santé des utilisateurs. Son expertise technique est soutenue par une forte capacité d’innovation, notamment dans le développement de matériaux avancés et de procédés exclusifs.

Points forts

- Protection chimique de haut niveau grâce à la technologie multicouche exclusive assurant une barrière fiable contre de nombreux agents chimiques agressifs.
- Confort thermique et port prolongé facilités par le support en coton intérieur, idéal pour les tâches longues ou en environnement froid.
- Préhension optimisée grâce au relief antidérapant, même sur des objets glissants ou humides, réduisant ainsi les risques de chute.

Applications

Parfaitement adaptés aux environnements industriels nécessitant une protection chimique fiable. Idéals pour le montage de pièces de moteur et les traitements de surface. Convient au mélange de substances, à la manipulation de fûts, de vannes et de produits agressifs.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Longueur360 mm
Valeur de protection chimiquealmnst
Matière principalenéoprène
ESDnon
Conditionnement12
Couleurbleu
Epaisseur0,95 mm
Environnement d'utilisationhumide
Matièrenéoprène
219,96 € HT
/ 12 paires
263,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.