Gant résistant aux produits chimiques Showa KV660-10/XL, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Gant KV660
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :KV660-10/XL
Rubix :G376-6090736
Fabricant :KV660-10/XL

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT ARAMIDE KV660 T 10 ENDUIT PVC UE 10
Le gant SHOWA KV660 résistant aux coupures et aux produits chimiques sont conçus à partir de PVC triple couche et d’une doublure en Kevlar® renforcée. Le KV660 offre une protection exceptionnelle contre l’huile, les produits chimiques, l’abrasion et les coupures. La finition de surface rugueuse offre une bonne préhension et accroît la durabilité. Conditionnement : Sachet de 10. Normes: EN ISO 374-1:2016/type B, EN 388:2016, EN ISO 374-5:2016 et CE.
Points forts
Gant de protection chimique en PVC triple couche avec une forte résistance à l'abrasion et à la coupure.
Applications
Maintenance, industrie chimique et pétrochimique, verrerie.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | aramide |
| Couleur | bleu |
| Matière | tricot coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,30 € HT
/ 10 paires
194,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h