Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34493001, Taille : 11 | Longueur : 390 mm | Valeur de protection chimique : AJKOPT

Ultranitril 493

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :34493001
Rubix :0514-6141183
Fabricant :34493001
EAN :3245424931210
GANT ULTRANITRIL 493 T11 NITRILE VERT UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille11
Longueur390 mm
Valeur de protection chimiqueajkopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ULTRANITRIL 493 T11 NITRILE VERT UE10


Le gant Ultranitril 493 de MAPA est conçu pour les manipulations de produits chimiques avec contact prolongé ou immersion intermittente. Sa conception en nitrile et sa longueur de 390 mm protègent efficacement les mains et l’avant-bras. Associant protection chimique et résistance mécanique, il convient aux environnements industriels et agricoles.

Caractéristiques :
Le gant Ultranitril 493 associe une matière nitrile et une manchette longue afin d’apporter une protection chimique lors de contacts prolongés avec des produits chimiques. Il est pensé pour les opérations impliquant solvants, bases ou substances utilisées dans les traitements phytosanitaires.

La surface extérieure présente un relief antidérapant. Cette texture contribue à maintenir une préhension stable lors de la manipulation d’objets humides ou glissants, comme les fûts de produits chimiques ou les équipements de traitement. La formulation sans silicone limite les traces et défauts sur certaines surfaces avant peinture. De son côté, la finition intérieure flockée améliore le confort de port pendant les manipulations répétées.

L’emballage individuel est optimisé pour limiter les déchets plastiques et intègre une part de matériaux recyclés.

Spécifications :
- Matériau : nitrile
- Couleur : vert
- Finition intérieure : flockée
- Finition extérieure : relief antidérapant
- Longueur : 390 mm
- Épaisseur : 0,55 mm
- Résistivité de surface : 8,3 × 10¹⁰ Ω (mesurée selon EN 1149-1 à 25 % d’humidité relative)
- Résistance verticale : 1,2 × 10¹⁰ Ω (mesurée selon EN 1149-2 à 25 % d’humidité relative)
- Conditionnement : 1 paire / sachet ; 10 paires / sachet ; 50 paires / carton

Normes :
- Marquage CE - EPI Catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves ou irréversibles. La conformité implique un contrôle par organisme notifié et un suivi qualité
- EN 388 - 4102X : norme relative aux risques mécaniques. Elle évalue la résistance à l’abrasion (4/4), à la coupure (1/5), au déchirement (0/4) et à la perforation (2/4) du gant
- EN ISO 374-1 - Type A (AJKOPT) : norme concernant la protection contre les produits chimiques. La classification Type A indique une résistance testée à plusieurs substances chimiques de référence
- EN ISO 374-5 : norme relative à la protection contre les micro-organismes, incluant bactéries et champignons
- ISO 18889 - niveau G2 : norme relative aux gants utilisés pour la manipulation de pesticides dilués ou concentrés
- EN 21420 - dextérité 5/5 : norme définissant les exigences générales pour les gants de protection et évaluant notamment la dextérité

Points forts

- Résistance mécanique du nitrile : durée d’utilisation prolongée face à l’abrasion et à la perforation
- Relief antidérapant : manipulation plus sûre d’objets humides ou glissants
- Manchette longue : couverture étendue de la main et de l’avant-bras
- Protection chimique certifiée : utilisation possible face à plusieurs substances chimiques testées selon les normes européennes
- Conception sans silicone : limitation des traces sur la tôle ou le verre avant peinture
- Emballage avec matériaux recyclés : réduction de l’impact environnemental lié au conditionnement

Applications

Ultranitril 493 est utilisé dans les environnements où la manipulation de substances chimiques nécessite une protection durable des mains et de l’avant-bras. Dans l’industrie mécanique et automobile, il intervient notamment lors des opérations de traitement ou de dégraissage de métaux avec solvants.

Dans l’industrie chimique, ce gant est adapté à la manipulation de fûts de produits chimiques ou aux opérations de maintenance impliquant des substances corrosives. D’autres secteurs l’emploient pour le nettoyage de rouleaux d’imprimerie ou les opérations de traitement et finition du bois.

Le secteur agricole constitue également un domaine d’utilisation courant. Les tâches incluent la préparation de la bouillie, la manipulation de pesticides, le remplissage des cuves, l’application et la pulvérisation des produits phytosanitaires, ainsi que le nettoyage des équipements de traitement et la gestion des déchets associés.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille11
Longueur390 mm
Valeur de protection chimiqueajkopt
Matière principalenitrile
ESDnon
Conditionnement10
Couleurvert
Epaisseur0,55 mm
Matièrenitrile
139,30 € HT
/ 10 paires
167,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.