Gant résistant aux produits chimiques MAPA 34450319, Taille : 09 | Longueur : 410 mm | Valeur de protection chimique : ALMNST
Gant UltraNeo 450
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :34450319
Rubix :0514-6001100
Fabricant :34450319
EAN :3245424503196


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 410 mm |
| Valeur de protection chimique | almnst |
Documents
Détails articles : GANT ULTRANEO450 T 9- 91/2 NEOPRENE
L’UltraNeo 450 est un gant de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale lors de manipulations impliquant des substances chimiques potentiellement dangereuses. Sa conception allie la souplesse du néoprène et du latex avec le confort du coton, offrant ainsi une excellente aisance gestuelle et une préhension sécurisée grâce à son relief antidérapant.
Caractéristiques:
Ce gant en néoprène et en latex naturel présente une bonne épaisseur sans nuire à la dextérité. Prolongé par une manchette droite portant la longueur totale à 41 cm, il protège également l’avant-bras contre les potentielles éclaboussures. Sa finition intérieure floquée absorbe la transpiration pour une utilisation longue durée. Le relief antidérapant sur l’extérieur assure une manipulation sûre et précise des objets, même glissants.
Spécifications:
- Type de gant : sans support.
- Finition : flocage intérieur et extérieur adhérisé.
- Matière : polychloroprène, latex naturel, coton.
- Manchette : manchette droite.
- Longueur : 41 cm.
- Épaisseur : 0,75 mm.
- Tailles disponibles : du 7 au 10.
- Couleur : noir.
- Résistivité superficielle : 4.5 E+10 Ω.
- Résistance verticale selon EN1149-2 : 2.9 E+10 Ω.
Normes:
Le gant UltraNeo 450 est un EPI de catégorie 3 certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il est testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 388 (résistance mécanique, niveau 2121X).
- EN ISO 374-1 (résistance chimique type A, ALMNST : méthanol, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37 %).
- EN ISO 374-5 (micro-organismes : bactéries et champignons).
Informations sur la marque:
Mapa, créée en 1948, a lancé son premier gant floqué en 1957. Depuis, elle s’est spécialisée dans la protection des mains et a étendu son offre au niveau international avec des produits adaptés aux environnements industriels exigeants. Mapa est aujourd'hui présente dans plus de 90 pays et continue d'innover dans le domaine des gants de protection grâce à de nombreux centres de R&D.
Caractéristiques:
Ce gant en néoprène et en latex naturel présente une bonne épaisseur sans nuire à la dextérité. Prolongé par une manchette droite portant la longueur totale à 41 cm, il protège également l’avant-bras contre les potentielles éclaboussures. Sa finition intérieure floquée absorbe la transpiration pour une utilisation longue durée. Le relief antidérapant sur l’extérieur assure une manipulation sûre et précise des objets, même glissants.
Spécifications:
- Type de gant : sans support.
- Finition : flocage intérieur et extérieur adhérisé.
- Matière : polychloroprène, latex naturel, coton.
- Manchette : manchette droite.
- Longueur : 41 cm.
- Épaisseur : 0,75 mm.
- Tailles disponibles : du 7 au 10.
- Couleur : noir.
- Résistivité superficielle : 4.5 E+10 Ω.
- Résistance verticale selon EN1149-2 : 2.9 E+10 Ω.
Normes:
Le gant UltraNeo 450 est un EPI de catégorie 3 certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il est testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 388 (résistance mécanique, niveau 2121X).
- EN ISO 374-1 (résistance chimique type A, ALMNST : méthanol, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37 %).
- EN ISO 374-5 (micro-organismes : bactéries et champignons).
Informations sur la marque:
Mapa, créée en 1948, a lancé son premier gant floqué en 1957. Depuis, elle s’est spécialisée dans la protection des mains et a étendu son offre au niveau international avec des produits adaptés aux environnements industriels exigeants. Mapa est aujourd'hui présente dans plus de 90 pays et continue d'innover dans le domaine des gants de protection grâce à de nombreux centres de R&D.
Points forts
- Confort et souplesse pour une utilisation prolongée sans gêne.
- Préhension sécurisée des objets glissants grâce au relief antidérapant.
- Protection fiable contre les produits chimiques dangereux (type A).
- Adapté à diverses applications industrielles et de maintenance.
- Préhension sécurisée des objets glissants grâce au relief antidérapant.
- Protection fiable contre les produits chimiques dangereux (type A).
- Adapté à diverses applications industrielles et de maintenance.
Applications
L’UltraNeo 450 est un gant idéal pour une utilisation dans l'industrie mécanique et automobile, l'industrie chimique, le nettoyage industriel, les travaux de maintenance, la manipulation de produits chimiques, la fabrication d'accumulateurs électriques, de batteries, l'épandage d'engrais, le dépotage, le rempotage, et la préparation de colles industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 410 mm |
| Valeur de protection chimique | almnst |
| Matière principale | néoprène |
| ESD | non |
| Conditionnement | 10 |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Matière | néoprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,32 € HT
/ 12 paires
127,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h