Jeu de jauges d'épaisseur SAM 710-J-10
Jauge De Profondeur Digital + Usb
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :710-J-10
Rubix :0149-5201478
EAN :3272670531857
Documents
Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR DIGITAL +USB
Jauge de profondeur à affichage digital DIN 862 avec sortie de données.Règle droite.Acier trempé inox. Grand affichage LCD. Bouton ON/OFF. Remise à zéro dans n'importe quelle position. Mesure interchangeable mm/pouce.Lecture 0,01 mm / 0,0005 pouce. Répétabilité 0,01mm.Capacité : 300 mm.Livrée en coffret plastique avec certificat de conformité, une pile SR 44 et une notice d'utilisation.Possibilité de raccorder l'appareil à un ordinateur type PC grâce au câble KC-1 pour l'envoi des données vers un système de traitement statistique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 300 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 085,97 € HT
/ unité
1 303,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

