Jeu de jauges d'épaisseur Bahco 1544, Nombre d'éléments: 26 | Matière: Acier

Jauges d'épaisseur professionnelles avec 26 lames

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :1544
Rubix :0034-5306721
EAN :7311518276560
JAUGE D'EPAISSEUR 1544

Résumé technique

Plage de mesure1 mm
Nombre d'éléments26
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JAUGE D'EPAISSEUR 1544


La jauge d'épaisseur Bahco 1544 est un outil de précision conçu pour les professionnels qui ont besoin de mesurer avec exactitude des écarts très fins. Adaptée à de nombreuses applications industrielles, mécaniques ou de maintenance, cette jauge permet d'ajuster les réglages critiques grâce à ses 26 lames calibrées avec précision. Elle est idéale pour l'ajustement de l'écart du régulateur, le contrôle de jeux entre deux pièces ou la vérification d'usure.

Caractéristiques :
La jauge Bahco 1544 comprend 26 lames en acier, chacune conçue pour offrir une mesure fiable et constante. L'outil permet des mesures exclusivement en unités métriques, facilitant ainsi son usage dans les environnements où la précision est cruciale. Les lames sont solidement maintenues par un axe central et peuvent être dépliées individuellement pour faciliter l'utilisation.

Spécifications :
• Nombre de lames : 26
• Longueur des lames : 100 mm
• Plage de mesure : de 0,03 mm à 1 mm
• Incréments de mesure :
o De 0,03 mm à 0,1 mm par pas de 0,01 mm
o De 0,1 mm à 1 mm par pas de 0,05 mm
• Uniquement en unités métriques
• Poids total : 95 g

Informations sur la marque :
Bahco est une marque d’outils haut de gamme qui répond aux besoins exigeants des professionnels du bâtiment, de l’automobile, de la viticulture, de la coupe industrielle des métaux, du paysagisme et des industries générales. Depuis sa création en 1886, Bahco a marqué l’histoire avec des inventions majeures telles que la clé serre-tube réglable, la clé à molette, les poignées multi-composants et les lames Sandflex®, totalisant plus de 400 brevets. Symbole de qualité, son logo emblématique, un poisson accroché à un hameçon, reflète l’engagement de la marque envers un acier d’excellence. Aujourd’hui intégrée au groupe SNA Europe, Bahco propose plus de 24 000 produits conjuguant technologie de pointe, ergonomie et savoir-faire centenaire pour accompagner les professionnels vers plus de performance, de fiabilité et de productivité.

Points forts

• Mesures précises pour réglages fins et vérifications d'écarts
• Large plage de mesure avec incréments progressifs pour plus de flexibilité
• Construction robuste avec lames en acier
• Format compact pour une portabilité optimale

Applications

La jauge d'épaisseur Bahco 1544 est utilisée pour des applications variées telles que l'ajustement des écarts de soupapes, le contrôle de jeux de roulements, ou encore la vérification d'usure de pièces mécaniques. Elle convient parfaitement aux ateliers de réparation, aux sites de production industrielle, ainsi qu'aux environnements de maintenance prédictive où la précision est un critère essentiel.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure1 mm
Nombre d'éléments26
Matièreacier
Longueur100 mm
Précision0,05 mm
26,80 € HT
/ unité
32,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h