Jeu de jauges d'épaisseur Bahco 1547, Nombre d'éléments: 20 | Matière: Acier
Jauges d'épaisseur professionnelles à 20 lames
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1547
Rubix :0034-5306722
EAN :7311518276577

Documents
Détails articles : JAUGE D'EPAISSEUR 1547
Conçues pour les opérations de mesure fine, le trousseau de jauges d’épaisseur Bahco 1547 permet de contrôler rapidement des jeux fonctionnels. Sa conception compacte et son étui métallique intégré facilitent leur utilisation sur poste comme en atelier.
Caractéristiques :
Les jauges d’épaisseur Bahco sont utilisées pour mesurer et ajuster des écarts, des jeux fonctionnels ou des espaces lors d’opérations de montage et de maintenance. Les 20 lames sont disposées en éventail sur un unique trousseau, ce qui permet une sélection rapide de l’épaisseur adaptée. L’outil se replie dans un étui en métal intégré, limitant les risques de détérioration lors du transport ou du rangement. La graduation exclusivement métrique assure une lecture cohérente avec les pratiques industrielles courantes.
Spécifications :
- Nombre de lames : 20.
- Plage de mesure : de 0,05 à 1 mm.
- Incrément : 0,05 mm.
- Longueur des lames : 100 mm.
- Forme des lames : effilée.
- Système de mesure : métrique uniquement.
- Poids total : 92 g.
- Épaisseur gravée sur chaque lame.
Caractéristiques :
Les jauges d’épaisseur Bahco sont utilisées pour mesurer et ajuster des écarts, des jeux fonctionnels ou des espaces lors d’opérations de montage et de maintenance. Les 20 lames sont disposées en éventail sur un unique trousseau, ce qui permet une sélection rapide de l’épaisseur adaptée. L’outil se replie dans un étui en métal intégré, limitant les risques de détérioration lors du transport ou du rangement. La graduation exclusivement métrique assure une lecture cohérente avec les pratiques industrielles courantes.
Spécifications :
- Nombre de lames : 20.
- Plage de mesure : de 0,05 à 1 mm.
- Incrément : 0,05 mm.
- Longueur des lames : 100 mm.
- Forme des lames : effilée.
- Système de mesure : métrique uniquement.
- Poids total : 92 g.
- Épaisseur gravée sur chaque lame.
Points forts
- Facilite le réglage précis des jeux fonctionnels grâce à une plage de mesure graduée par pas réguliers.
- Réduit le temps de sélection de l’épaisseur avec une disposition en éventail sur un trousseau unique.
- Contribue à la protection des lames lors des déplacements grâce à l’étui métallique intégré.
- Permet une manipulation aisée sur poste de travail avec un format compact.
- Réduit le temps de sélection de l’épaisseur avec une disposition en éventail sur un trousseau unique.
- Contribue à la protection des lames lors des déplacements grâce à l’étui métallique intégré.
- Permet une manipulation aisée sur poste de travail avec un format compact.
Applications
Les jauges d’épaisseur Bahco 1547 trouvent leur place dans les opérations de contrôle et d’ajustement en atelier de fabrication, en maintenance mécanique ou lors d’assemblages nécessitant un réglage fin des jeux. Elles sont utilisées par les techniciens de maintenance, les mécaniciens, les monteurs et les responsables d’atelier pour vérifier des écarts entre pièces, régler le jeu aux soupapes, ajuster des composants mécaniques ou contrôler des espaces fonctionnels dans divers environnements industriels : garage, service maintenance, manufactures, etc.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 20 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Longueur | 100 mm |
| Précision | 0,01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,60 € HT
/ 20 unités
497,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours