Jeu de jauges d'épaisseur Stahlwille 74240001, Nombre d'éléments: 13 | Matière: En coque nickelée avec tôles coniques

Outil

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :74240001
Rubix :K642-5271126
EAN :4018754045549
JEU DE JAUGES D'EPAISSEUR EP DE 0,05 A 1MM 11095/13

Résumé technique

Plage de mesure1 mm
Nombre d'éléments13
Matièreen coque nickelée avec tôles coniques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JEU DE JAUGES D'EPAISSEUR EP DE 0,05 A 1MM 11095/13


Conçus pour les mesures de précision les plus fines, les jeux de jauges d’épaisseur Stahlwille offrent une grande fiabilité et une parfaite lisibilité.

Caractéristiques :
Les jauges d’épaisseur Stahlwille sont spécialement conçues pour des applications de contrôle dimensionnel de haute précision. Leur construction repose sur des lames coniques en acier à ressort trempé, assurant une excellente stabilité dimensionnelle et une résistance optimale à la déformation. Le boîtier en métal nickelé protège les lames contre la corrosion et les chocs, tout en facilitant la prise en main. Une vis de blocage intégrée permet de maintenir la jauge ouverte à l’épaisseur souhaitée. Chaque lame présente une finition soignée et un marquage gravé qui améliore la lisibilité sans compromettre la fluidité du glissement entre les pièces à contrôler. 

Spécifications :
- Longueur des lames : 100 mm (tous les modèles).
- Matériau des lames : acier à ressort trempé.
- Forme des lames : coniques.
- Finition : boîtier nickelé.
- Mécanisme : vis de blocage pour maintien en position.
- Type : jeu de jauges d’épaisseur de précision.
- Modèle 11095/13 (74240001)
• Nombre de lames : 13
• Épaisseurs disponibles : 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,00 mm
• Poids : 62 g
- Modèle 11095/20 (74240002)
• Nombre de lames : 20
• Épaisseurs disponibles : 0,05 à 1,00 mm par pas de 0,05 mm (inclus : 0,05 à 0,95 mm)
• Poids : 96 g
- Modèle 11097/26 (74240005)
• Nombre de lames : 26
• Épaisseurs disponibles : 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09 puis 0,10 à 1,00 mm par pas de 0.05 mm.
• Poids : 80 g

Normes :
Les jauges d’épaisseur Stahlwille respectent les tolérances selon la norme T2. Cette norme garantit une précision de fabrication adaptée aux exigences des mesures industrielles fines. Le respect de cette norme assure également l’interchangeabilité et la reproductibilité des mesures dans le cadre d’un contrôle qualité rigoureux.

Informations sur la marque :
Fondée en 1862 en Allemagne, Stahlwille est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine de l’outillage de précision. La marque se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et l’innovation. Stahlwille conçoit et fabrique ses produits en grande partie en Allemagne, ce qui garantit un haut niveau de fiabilité. L’entreprise est active dans plus de 90 pays et travaille en étroite collaboration avec les secteurs de l’industrie, de l’aéronautique et de l’automobile.

Points forts

-Lame conique

Applications

Les jauges d’épaisseur Stahlwille sont destinées aux professionnels de la maintenance, du contrôle qualité et de la production industrielle. Elles sont idéales pour la mesure des jeux fonctionnels, le contrôle des interstices, l’ajustement de pièces mécaniques ou encore la calibration d’équipements. Elles trouvent leur place dans des environnements aussi variés que l’aéronautique, l’automobile, la mécanique de précision, et les ateliers de maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure1 mm
Nombre d'éléments13
Matièreen coque nickelée avec tôles coniques
Longueur100 mm
Précision0,05 mm
17,50 HT
/ unité
21,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h