Jauge d'épaisseur Gedore 702 20 M, Nombre de lames: 8 | Longueur: 100 mm
Jauge d'épaisseur 702
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :702 20 M
Rubix :8965-5307012
Fabricant :6547870
EAN :4010886654781


Résumé technique
| Nombre de lames | 8 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 0,5 mm |
Détails articles : JEU CALE D'EPAISSEUR 0,05-1 MM 702 20 M
Pour les opérations de mesure nécessitant plusieurs épaisseurs de référence, cette jauge d’épaisseur Gedore réunit jusqu’à 21 lames dans un seul outil pliable. Son étui de protection nickelé contribue à préserver les lames lors du transport et du stockage.
Caractéristiques :
La jauge d’épaisseur 702 permet de contrôler ou de vérifier des jeux mécaniques à l’aide de lames calibrées de différentes épaisseurs. Les lames sont montées sur un axe commun et se déploient en éventail pour une sélection rapide lors des opérations de mesure. La conception pliable facilite le rangement après utilisation. Lorsque les lames sont repliées, la poignée nickelée fait office d'étui de protection.
Spécifications :
• Longueur des lames : 100 mm
• Finition de la poignée : nickelée
• Réf. 702 8 M : 8 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm, poids 0,037 kg
• Réf. 702 88 M : 8 lames, épaisseurs 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 mm, poids 0,027 kg
• Réf. 702 13 M : 13 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm, poids 0,065 kg
• Réf. 702 20 M : 20 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm, poids 0,100 kg
• Réf. 702 21 M : 21 lames, épaisseurs 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm, poids 0,068 kg
Caractéristiques :
La jauge d’épaisseur 702 permet de contrôler ou de vérifier des jeux mécaniques à l’aide de lames calibrées de différentes épaisseurs. Les lames sont montées sur un axe commun et se déploient en éventail pour une sélection rapide lors des opérations de mesure. La conception pliable facilite le rangement après utilisation. Lorsque les lames sont repliées, la poignée nickelée fait office d'étui de protection.
Spécifications :
• Longueur des lames : 100 mm
• Finition de la poignée : nickelée
• Réf. 702 8 M : 8 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm, poids 0,037 kg
• Réf. 702 88 M : 8 lames, épaisseurs 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 mm, poids 0,027 kg
• Réf. 702 13 M : 13 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 mm, poids 0,065 kg
• Réf. 702 20 M : 20 lames, épaisseurs 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00 mm, poids 0,100 kg
• Réf. 702 21 M : 21 lames, épaisseurs 0,10 - 0,12 - 0,14 - 0,16 - 0,18 - 0,20 - 0,22 - 0,24 - 0,26 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,34 - 0,36 - 0,38 - 0,40 - 0,42 - 0,44 - 0,46 - 0,48 - 0,50 mm, poids 0,068 kg
Points forts
• Sélection rapide des épaisseurs grâce à l’ouverture en éventail
• Protection des lames lors du stockage grâce à la poignée repliable
• Large choix de configurations avec 8 à 21 lames selon les références
• Encombrement réduit pour le transport et le rangement
• Protection des lames lors du stockage grâce à la poignée repliable
• Large choix de configurations avec 8 à 21 lames selon les références
• Encombrement réduit pour le transport et le rangement
Applications
Ce jeu de cales d’épaisseur convient aux opérations de contrôle et d’ajustement dans les ateliers de maintenance, les services de mécanique générale ou automobile, de fabrication d’équipements ou de contrôle d’assemblages mécaniques. Il peut être utilisé pour vérifier des jeux fonctionnels, contrôler des espacements entre composants ou réaliser des réglages nécessitant une mesure par cales étalonnées.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de lames | 8 |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Épaisseur maximale | 0,5 mm |
| Épaisseur minimale | 0,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,50 € HT
/ 10 unités
315,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours