Jeu de jauges d'épaisseur SAM 770-AM
Jauge Epaisseur Antimagnetique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :770-AM
Rubix :0149-5201560
EAN :3272670532274
Documents
Détails articles : JAUGE EPAISSEUR ANTIMAGNETIQUE
Lames antimagnétiques, conviennent pour l'électronique.20 lames en laiton coniques, 100 mm.Lames de protection nickelées, avec vis de blocage.Dimension en mm et en pouces inscrite sur chaque lame.Capacité : 0,05 A 1 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,09 € HT
/ unité
75,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

