Jauge d'épaisseur Facom 804.P, Nombre de lames: 19 | Longueur: 90 mm

Jauges d'épaisseurs métriques - lamelles à bouts pointus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :804.P
Rubix :0139-5005201
EAN :3148512033004
JAUGE D'EPAISSEUR METRIQUE - 804.P - (UC5)

Résumé technique

Nombre de lames19
Longueur90 mm
Épaisseur maximale4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JAUGE D'EPAISSEUR METRIQUE - 804.P - (UC5)


Les jauges d'épaisseur métriques lamelles à bout pointu de Facom sont conçues pour offrir précision, facilité d'utilisation et durabilité. Adaptées à de multiples applications de contrôle et de réglage, elles permettent aux professionnels d'effectuer des mesures d'épaisseur fiables et reproductibles, même dans les espaces restreints et les configurations complexes.

Caractéristiques :
Les jauges d'épaisseur Facom se distinguent par leur conception à bout pointu qui facilite l'accès aux zones difficiles. L'ensemble comporte 19 lames en acier de haute qualité, chacune calibrée avec précision. La longueur uniforme de 90 mm des lames assure une manipulation aisée tout en garantissant une grande stabilité lors des mesures. La robustesse des matériaux utilisés confère à cet outil une longue durée de vie même en utilisation intensive.

Spécifications :
• Type de produit : jauges d'épaisseur métriques
• Nombre de lames : 19
• Plage de mesure : de 0,04 mm (4/100 mm) à 1,00 mm (100/100 mm)
• Longueur des lames : 90 mm
• Forme des lames : bout pointu
• Matériau : acier

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Permet des mesures précises même dans les zones difficiles d'accès
• Large plage de mesures pour couvrir de nombreuses applications
• Construction robuste en acier pour une durabilité optimale
• Facile à manipuler grâce à la longueur adaptée des lames
• Compact et léger pour faciliter le transport et le stockage

Applications

Les jauges d'épaisseur métriques lamelles à bout pointu Facom sont destinées aux professionnels de l'industrie, de la mécanique, de l'aéronautique, de l'automobile et de la maintenance. Elles sont utilisées pour le contrôle de jeux, la vérification d'interstices, les réglages précis de machines, l'ajustement de pièces mécaniques et la calibration de montages. Leur conception permet une utilisation efficace aussi bien en atelier qu'en intervention sur site.

Informations techniques


Attributs
Nombre de lames19
Longueur90 mm
Épaisseur maximale4 mm
Épaisseur minimale100 mm
17,76 € HT
/ unité
21,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h