Jeu de jauges d'épaisseur SKF 729865 B, Nombre d'éléments: 29 | Matière: Acier (cage)

Jauge d'épaisseur 29 feuille

Voir les informations techniques

Références

SKF :729865 B
Rubix :0301-1109074
EAN :7316577079855
JEU LAMES CALIBREES 729865B SKF

Résumé technique

Plage de mesure0,05 mm
Nombre d'éléments29
Matièreacier (cage)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JEU LAMES CALIBREES 729865B SKF


Ces jauges d'épaisseur permettent de mesurer avec fiabilité le jeu interne des systèmes mécaniques, en particulier lors du montage de roulements, afin d'assurer un ajustement optimal.

Caractéristiques :
Le jeu de lames calibrées SKF 729865 B permet de mesurer avec précision les jeux internes, notamment dans les roulements à rotule sur rouleaux, afin d'assurer un montage optimal sur arbres coniques ou manchons. Chaque lame, d’une longueur uniforme de 200 mm, est marquée individuellement pour faciliter l'identification de l’épaisseur. L'ensemble est logé dans une armature de protection robuste en acier inoxydable, assurant la sécurité des lames pendant le stockage et le transport. L’outil est idéal pour les professionnels de la maintenance ou du montage qui recherchent fiabilité et efficacité dans leurs opérations de contrôle. Il convient parfaitement pour un usage manuel dans le cadre de la méthode SKF sans enfoncement axial.

Spécifications :
- Référence SKF : 729865 B.
- Nombre total de lames : 29.
- Longueur de chaque lame : 200 mm.
- Largeur de chaque lame : 13 mm.
- Épaisseurs disponibles : de 0,05 mm à 1,00 mm (0,05 mm ; 0,09 mm ; 0,10 mm ; 0,11 mm ; 0,12 mm ; 0,13 mm ; 0,14 mm ; 0,15 mm ; 0,16 mm ; 0,17 mm ; 0,18 mm ; 0,19 mm ; 0,20 mm ; 0,25 mm ; 0,30 mm ; 0,35 mm ; 0,40 mm ; 0,45 mm ; 0,50 mm ; 0,55 mm ; 0,60 mm ; 0,65 mm ; 0,70 mm ; 0,75 mm ; 0,80 mm ; 0,85 mm ; 0,90 mm ; 0,95 mm ; 1,00 mm).
- Matériau : alliage d’acier à ressort à forte teneur en carbone, trempé et poli.
- Tolérances d’épaisseur :
• Jusqu’à 0,10 mm : +0,007 / -0,005 mm.
• De 0,11 à 0,35 mm : +0,010 / -0,005 mm.
• De 0,36 à 0,65 mm : +0,015 / -0,007 mm.
• 0,65 mm et plus : +0,020 / -0,009 mm.
- Marquage individuel des épaisseurs sur chaque lame.
- Enveloppe de protection : acier inoxydable.
- Revêtement : aucun.
- Fourni avec : petit boîtier de rangement en plastique
- Poids : 260 g.

Informations sur la marque :
SKF est un groupe industriel mondial fondé en Suède en 1907, spécialisé dans les technologies de rotation. La marque se distingue par sa capacité d’innovation continue dans les roulements, les systèmes d’étanchéité, la mécatronique et les services de maintenance. Engagée en faveur de la durabilité, l'entreprise développe des solutions contribuant à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions. Son expertise est reconnue dans de nombreux secteurs industriels, tels que l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile, et la production d’énergie.

Points forts

- Mesure précise du jeu interne des roulements.
- 29 lames pour une large plage d’épaisseurs.
- Lames longues de 200 mm pour une accessibilité optimale.
- Matériau robuste et durable pour un usage professionnel intensif.
- Idéal pour la méthode de montage SKF sans enfoncement axial.

Applications

Particulièrement recommandé pour les opérations de montage de roulements à rotule sur rouleaux sans utilisation de la méthode par enfoncement axial. Utilisé pour contrôler avec précision le jeu radial interne afin d'assurer un ajustement serré conforme aux spécifications techniques. Cet outil s’avère indispensable dans les ateliers de maintenance industrielle, les chaînes de montage mécaniques, ou les opérations de contrôle qualité. Il est également adapté pour l'inspection de jeux mécaniques dans d'autres types d'équipements nécessitant une haute précision, notamment dans les secteurs de l’énergie, du transport ou de la production industrielle lourde.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure0,05 mm
Nombre d'éléments29
Matièreacier (cage)
Longueur200 mm
154,04 HT
/ jeu
184,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h